Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive BK 1+ Batteriepolklemme Pluspol vergoldet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-362948-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     BK 1+
EAN/GTIN:
     4016631001923
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
Sinuslive BK 1+ Batteriepolklemme Pluspol vergoldet 1 St.

Batterieklemme

Vergoldete Batterieklemmen sorgen für eine langjährige korrosionsfreie Leistungsübertragung. 3 Kabeleingänge bis 16 mm², 25 mm² und 35 mm². Passend für alle Standard-Batterietypen. Zusätzliche Befestigungsschraube für Ringkabelschuhe mit 8,2 mm Bohrung.

Technische Daten:
Ausführung (Kfz Batterieklemmen): Pluspol · Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten: vergoldet · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 55 · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Sinuslive
Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten:
vergoldet
Ausführung (Kfz Batterieklemmen):
Pluspol
Produkt-Art:
Batteriepolklemme
Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, 4016631001923, Sinuslive, BK 1+, batteripolklemmen, batterie-polklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 15,22*
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 15,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.