Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31135 Ansitzleiter klappbar Beobachtungssitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358615-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31135
EAN/GTIN:
     4042504311356
Suchbegriffe:
4042504311356
Berger & Schröter
31135
Ansitzleiter klappbar
Berger & Schröter 31135 Ansitzleiter klappbar Beobachtungssitz

Aluminiumansitzleiter klappbar

Wetterfest
Sitzhöhe ca. 2,7 m
Mobil und leichtgewichtig

Aluminiumansitzleiter mit verstellbarer Auflage, einklappbar und leichtgewichtig, daher überall in der Natur aufstellbar. Eine gut gepolsterte Sitzauflage in Tarnoptik lässt auch lange Beobachtungen zum Erlebnis werden. Mit bequemen Fußrost und rutschhemmenden Leitersprossen. Das leichte Aluminium hat eine dunkelgrüne Schutzbeschichtung.

Ausstattung:
Für den Transport zusammenklappbar · Wetterfest · Ratschengurt Sicherung · Leiter mit Arretierung

Technische Daten:
Gewicht: 14 kg · Herstellerfarbe: Camouflage,Dunkelgrün (matt) · Passend für (Baureihe (Optik)): Universal · Weitere technische Daten: Packmaß LxBxH: 123 x 46 x 23 cm · Sitzhöhe aufgestellt ca. 2,7 m · Bis ca. 102 kg belastbar · Material Bezug: 100% Polyester

Lieferumfang:
Ansitzleiter · Montagematerial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Camouflage | Dunkelgrün (matt)
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
mehrfarbig | grün
Passend für (Baureihe (Optik)):
Universal
Gewicht:
14 kg
Produkt-Art:
Beobachtungssitz
Weitere Suchbegriffe: Jägersitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,43*
€ 213,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 199,00*
€ 243,17*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 267,42*
€ 321,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.