| |
|
| Artikel-Nr.: 102-358425-BP Herst.-Nr.: 20993442 EAN/GTIN: 3831063420187 |
| |
|
| | |
| Metrel 20993442 A 1053 Messleitung Prüfkabel mit Schutzkontakt-Stecker 1 St.
Prüfkabel mit Schutzkontakt-Stecker
Prüfkabel Schutzkontakt für Eurotester
Technische Daten: Gewicht: 117.5 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Metrel · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Passend für (Details): | MI 3101 | MI 3105 | MI 3102 | MI 3100 | MI 3002 | MI 3122 | MI 3121 | MI 3123 | Marke: | Metrel | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Metrel | Typ (Hersteller-Typ): | A 1053 | Gewicht: | 117.5 g | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, prüfkabel, 3831063420187, Metrel, 20993442, A 1053, Prüfkabel mit Schuko - Stecker |
| | |
| |