Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Lader+Starter 45 A 20032 Werkstattladegerät 12 V, 24 V 45 A 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358386-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     4007928200327
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
HP Autozubehör Lader+Starter 45 A 20032 Werkstattladegerät 12 V,24 V 45 A 30 A

Werkstattladegerät 45 AMP

Starthilfe
Fahrbar

Kompaktes Metallgehäuse mit Ladeelektronik und Starteinrichtung.

Ausstattung:
Ladeelektronik · Starteinrichtung · 2 m Zuleitung · Ladestromanzeige · Überlastungs- und Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 700 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 80 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 700 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 80 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure · Gewicht: 15 kg · Ladestrom bei 12V: 45 A · Ladestrom bei 24V: 30 A · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 580 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm · Starthilfestrom (12 V): 300 A · Starthilfestrom (24 V): 250 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 320 x 580 x 260 mm
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
580 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
HP Autozubehör
Starthilfestrom (24 V):
250 A
Ladestrom bei 12V:
45 A
Ladestrom bei 24V:
30 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 24 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
700 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
80 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
700 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
80 Ah
Starthilfestrom (12 V):
300 A
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Werkstattladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, Starthilfegerät, starthilfe, 8004897374383, HP Autozubehör, 20032, Lader+Starter 45 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 188,39*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 188,40*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 229,47*
€ 276,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
341 233
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.