Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA TCT35 Wärmeleitfolie 0.25 mm 1 W/mK (L x B) 35 mm x 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358384-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     953500001
EAN/GTIN:
     4016138809565
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
sepa wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
SEPA TCT35 Wärmeleitfolie 0.25 mm 1 W/mK (L x B) 35 mm x 35 mm

Wärmeleitende Klebefolie TCT

Wärmeleitfähigkeit: 1 W/mK

TCT ist eine thermisch ausgezeichnet leitende und beidseitig klebende Folie und bietet eine effektive thermische Verbindung zwischen elektronischen Bauteilen und Kühlkörper. Dieses Material hat eine außergewöhnliche Hafteigenschaft - damit entfällt der Bedarf von mechanischer Befestigung. Sie besteht aus einem Trägermaterial, welches beidseitig mit einem Kleber beschichtet ist. Das Trägermaterial ist eine thermisch leitfähige Acrylfolie mit einer Dicke von 250 μm. Die Folie gewährt thermische Leitfähigkeit bei gleichzeitiger elektrischer Isolation. TCT-Klebefolie ist beidseitig mit einer Schutzschicht versehen, die vor Gebrauch einfach abgezogen wird. Zum Befestigen von Kühlkörpern auf Komponenten und Bauteilen ohne Klammern, Schrauben oder sonstige mechanische Befestigung. Sie gewährleistet eine dauerhafte Anwendung bei zuverlässiger Einhaltung der thermischen und technischen Eigenschaften. Die Klebefolie kann leicht wieder entfernt werden und reduziert somit erheblich die Nacharbeitskosten in der Fertigung sowie Reparaturzeiten im Service. Im Gegensatz zu festen Klebern, besteht die Klebefolie aus einem elastischen, konformen Acryl. Daher erübrigen sich Maßnahmen gegen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der zu verklebenden Medien und das Aufbrechen bzw. Abreißen von Komponenten der Epoxydklebeflächen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Acryl · Materialstärke: 0.25 mm · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Temperatur (max.): 150 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Typ: TCT35 · Weitere technische Daten: Zugscherfestigkeit: > 10 N/cm² · Wärme-Leitfähigkeit: 1 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 35 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
weiß
Material:
Acryl
Wärme-Leitfähigkeit:
1 W/mK
Materialstärke:
0.25 mm
Typ:
TCT35
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 953500001, TCT35, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,63*
7 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 16,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.