Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3384373-BP Herst.-Nr.: FINECGALS24FET EAN/GTIN: 8018080487934 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline Backcover Samsung Galaxy S24 FE Transparent FINECGALS24FET
Cellularline Fine Case für Samsung S24 FE Clear
Ultraflaches, transparentes Soft-Cover Dünn und perfekt an das Telefon angepasst Schlankes Design Schützt zuverlässig Kanten, Tasten und Anschlüsse Passend für Samsung Galaxy S24 FE
Fine ist ein ultradünnes Cover aus weichem Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 17 cm (6,7") · Passend für Handy-Modell: Galaxy S24 FE · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: Cellularline Fine Case.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 17 cm (6,7") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 17 cm (6,7") | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Passend für Handy-Modell: | Galaxy S24 FE | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, FINECGALS24FET, Handy Hülle, Handy Tasche |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,64* | € 11,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,34* | € 12,50* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,59* | € 12,50* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,44* | € 15,19* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 18,03* | € 24,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|