Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Backcover Samsung Galaxy A16, Galaxy A16 5G Transparent CLEARDUOGALA16T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384372-BP
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     CLEARDUOGALA16T
EAN/GTIN:
     8018080489761
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Cellularline Backcover Samsung Galaxy A16,Galaxy A16 5G Transparent CLEARDUOGALA16T

Cellularline Clear Strong Case für Samsung A16 5G/ A16 4G

Doppeltes Material: Stabiler Körper mit Gummirahmen
Erhöhter Gummirahmen für besseren Schutz des Displays und des Kamerabereichs
Anti-Shock: Schützt vor Stößen und Stürzen
Hülle enthält recyceltes Material
Passend für Samsung Galaxy A16/A16 5G

Transparentes Hartschalenetui mit gummierten Rändern, um Stöße zu absorbieren und einen hohen Schutzlevel für dein Smartphone zu gewährleisten. Die extrastarke und vom Militär zertifizierte Hülle schützt dein Smartphone vor Stößen und Kratzern und beeinträchtigt sein Design nicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 17 cm (6,7") · Passend für Handy-Modell: Galaxy A16,Galaxy A16 5G · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Cellularline Clear Strong Case.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
17 cm (6,7")
Passend für Display-Größe (Bereich):
17 cm (6,7")
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Passend für Handy-Modell:
Galaxy A16 | Galaxy A16 5G
Produkt-Art:
Backcover
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, CLEARDUOGALA16T, Handy Hülle, Handy Tasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 21,35*
1 Tag
6
1
€ 2,90*
ab € 15,49*
€ 21,55*
1
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 21,57*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 22,85*
1
€ 8,50*
ab € 20,38*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.