Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-81014 23430 Bewegungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3361467-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     23430
EAN/GTIN:
     3800170219618
Suchbegriffe:
V-TAC
23430
VT-81014
V-TAC VT-81014 23430 Bewegungssensor

Motion Sensors

Erfassungsbereich: 360º
Erfassungsabstand: 3m (Radius)
Zeitverzögerung: Min 10sec±3sec, Max 12min±1min
Umgebungslicht: <3-2000LUX Adjustable

Technische Daten:
Betriebsspannung: 110 V,240 V · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Aufbau- Bewegungssensor,Anleitung.

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
110 V | 240 V
Produkt-Art:
Bewegungssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 28,46*
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 28,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.