Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma 4282 Universal-Etiketten 210 x 148 mm Papier Weiß 200 St. Permanent haftend Tintenstrahldrucker, Laserdru


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-335241-BP
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4282
EAN/GTIN:
     4008705042826
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Herma 4282 Universal-Etiketten 210 x 148 mm Papier Weiß 200 St. Permanent Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung

Herma 4282 210 x 148 mm Papier Weiß 200 St.

Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend
Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe
Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben
Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen
Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante
Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, lösemittelfreier Haftkleber
Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Kostenlose Softwarelösungen

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Universal,Markieren,Kennzeichnen,Ordnen,Organisieren,Versenden · Etiketten-Breite: 210 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 148 mm · Etiketten-Material: Papier · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 100 Blatt

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Herma
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
148 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
210 x 148 mm
Etiketten-Anwendung:
Universal | Markieren | Kennzeichnen | Ordnen | Organisieren | Versenden
Etiketten-Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Tinte | Laser | Kopie
Packungsinhalt (Blatt):
100 Blatt
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,56*
€ 21,07*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,57*
€ 21,12*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,13*
€ 23,03*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,65*
€ 23,03*
Lager 102
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 35,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,13335* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.