|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3348380-BP Herst.-Nr.: 1057546 EAN/GTIN: 6424002012917 |
| |
|
|  |  |
 | Fiskars 1057546 Functional Form Buttermesser Länge 196 mm
Functional Form Buttermesser
Ideal zum Verstreichen von Butter und Weichkäse Langlebige Klinge aus rostfreiem japanischem Stahl Ergonomischer Griff mit SoftGrip™ an den Fingerspitzen Tiefer Fingerschutz sorgt für einen komfortablen, sicheren Halt Schärfen mit Fiskars® Roll-Sharp™ empfohlen Spülmaschinenfest Klingenlänge 78 mm HRC 52
Für Köche, die intelligent designte, pflegeleichte Küchenwerkzeuge schätzen, ist das Fiskars® Functional Form™ Buttermesser ein unverzichtbares Werkzeug für die Zubereitung von Speisen und den Tisch. Seine langlebige Klinge aus japanischem Edelstahl ist ideal zum Verstreichen von Butter und Weichkäse.
Sein ergonomischer Griff verfügt über SoftGrip™ an den Fingerspitzen und einen tiefen Fingerschutz für einen komfortablen, sicheren Sitz in Ihrer Hand. Wie alle Functional Form™ Messer ist auch dieses Messer spülmaschinenfest für die einfache, tägliche Reinigung und hat ein schlankes Profil für eine einfache Aufbewahrung. In Finnland entworfen.
Technische Daten: Klingenlänge: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 196 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 196 mm | Klingenlänge: | 78 mm | Produkt-Art: | Buttermesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,12* | € 14,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,48* | € 14,90* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,88* | € 16,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|