Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Schalt-Mess-Kabel/Außensteckdose HmIP-PSMCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345954-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     160775A0
EAN/GTIN:
     4047976607754
Suchbegriffe:
Homematic IP
160775A0
HmIP-PSMCO
HeizhörperThermostat
Homematic IP Funk Schalt-Mess-Kabel/Außensteckdose HmIP-PSMCO

Homematic IP Funk Schalt-Mess-Kabel – außen / Smarte Außensteckdose mit Messfunktion

Angeschlossene Geräte im Außenbereich jederzeit und von überall ein- oder ausschalten
Das Schalt-Mess-Kabel ist outdoorgeeignet
Lässt sich per Funk-Taster, Sprachsteuerung oder über die Homematic IP App steuern
Messung des Energieverbrauchs und der Energieeinspeisung

SMART SCHALTEN UND ENERGIEFLUSS MESSEN
Angeschlossene Geräte jederzeit und von überall ein- oder ausschalten: Das Schalt-Mess-Kabel von Homematic IP ist outdoorgeeignet und lässt sich per Funk-Taster, Sprachsteuerung oder über die Homematic IP App steuern. Und ganz nebenbei werden sowohl der Energieverbrauch als auch die Energieeinspeisung gemessen.

DER INTELLIGENTE HELFER FÜR DEN ALLTAG
Schaltet nahezu alle herkömmlichen Elektrogeräte wie gewünscht – über Homematic IP Taster und Fernbedienungen, per Sprachbefehl oder per Smartphone, egal ob von Zuhause oder unterwegs. Beispielsweise können im Außenbereich Lichtszenarien sowie Weihnachtsdekorationen oder Gartengeräte, wie Teichpumpen und Bewässerungsanlagen geschaltet werden. Weitere Verwendung findet es in der Kontrolle über das Laden von E-Bikes und anderen Akkugeräten. So lassen sich die Geräte dem Alltag anpassen und können z. B. zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

STROMVERBRAUCH UNTER KONTROLLE
Über die Messfunktion wird keine unnötige Energie verschwendet, da die Verbrauchswerte und Kosten angeschlossener Elektrogeräte per App überblickt werden können. Dies identifiziert schnell „Stromfresser“ im Haushalt und schaltet Geräte nur dann ein, wenn sie gebraucht werden. Dank der hohen Messgenauigkeit lässt sich das Schalt-Mess-Kabel zudem flexibel in individuelle Programmierungen einbinden, um so bei hohem oder niedrigem Energieverbrauch Geräte automatisch ein- oder auszuschalten.

EINFACH STARTEN
Die Montage erfolgt kinderleicht durch Einstecken in eine Standard-Steckdose – fertig! Das Schalt-Mess-Kabel ist in jeder Steckdose im oder am Haus installierbar. Dank der Außentauglichkeit, kann das Gerät sorgenfrei beliebig im Garten platziert werden.

„ALEXA, SCHALTE DIE TEICHPUMPE AUS“
Das Schalt-Mess-Kabel lässt sich sogar bequem vom Sofa aus bedienen – ganz einfach per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

REICHWEITENVERLÄNGERUNG
Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden. Weitere Informationen sind im Homematic IP Anwenderhandbuch verfügbar.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 851 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 175.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45.4 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 210 m · Schutzart: IP44 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme:10 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 200 mW
Max. Schaltleistung: 2,3 kW
Messgenauigkeit (Leistung)
Messbereich: 0 bis 2,3 kW
Auflösung: 0,01 W
Genauigkeit: 1 % ± 0,03 W
Lastart: ohmsche Last, cosφ ≥ 0,95
Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C
Abm. (ohne Netzstecker)
Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz; 869,4-869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Schalt-Mess-Kabel,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Für die Verwendung dieses Produktes ist ein Homematic IP Access Point oder eine Zentrale notwendig

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 175.2 x 46.2 x 45.4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
45.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
46.2 mm
Produktabmessung, Breite:
175.2 mm
Schutzart:
IP44
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
210 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Gewicht:
851 g
Produkt-Art:
Schalt-Mess-Kabel/Außensteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 46,96*
€ 60,30*
2 Tage
280
€ 2,90*
ab € 46,98*
€ 60,41*
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 62,10*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 48,33*
€ 62,19*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 63,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.