|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3342167-BP Herst.-Nr.: 42204 EAN/GTIN: 5702017816272 |
| |
|
|  |  |
 | 42204 LEGO® TECHNIC Fast and Furious Toyota Supra MK4
LEGO® TECHNIC 42204 Fast and Furious Toyota Supra MK4
Der Flitzer aus diesem Bauset für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren bietet Fans von Fast and Furious rasanten Actionspaß. Baue den LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 (42204) aus diesem Set mit all seinen originalgetreuen Details nach. Dieses Modell des legendären Rennautos hat einen 6-Zylinder-Motor, eine Lenkung, eine aufklappbare Motorhaube und ein abnehmbares Targa-Hardtop. Auch die beiden NOS-Flaschen im Kofferraum des Spielzeugautos dürfen nicht fehlen. Denn schließlich sind sie in den aufregenden Szenen des ersten Fast and Furious-Films zu sehen.
Dieses Modellauto des Supra ist ein tolles Geschenk für kreative Kinder, die die Flitzer aus Fast and Furious lieben. Man kann das Spielset auch miteinander bauen, um die Begeisterung für die rasanten Actionfilme dieser Reihe zu teilen.
LEGO Technic Bauspielzeuge bilden Bewegungen wirklichkeitsgetreu nach, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen. Und die LEGO Builder App nimmt Kinder auf ein intuitives Bauabenteuer mit. In der App können Kinder digitale 3D-Modellansichten des Spielzeug Autos vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Baufortschritt verfolgen.
Ausstattung: Bauset mit Rennauto für Kinder ab 9 Jahren: Der LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 aus diesem Set bildet eines der legendärsten Autos der Filmgeschichte detailgetreu nach; Baue das Modell und freu dich auf riesigen Actionspaß Baubares Modellauto Toyota Supra: Dieser Spielzeug Sportwagen strotzt nur so vor Details und Anspielungen, die Fans der Filmreihe Fast and Furious begeistern werden; Hierzu zählen auch die beiden NOS-Lachgasflaschen im Kofferraum Spielzeugauto mit vielen Details: Baue den 6-Zylinder-Motor, die Lenkung, die aufklappbare Motorhaube und das abnehmbare Targa-Hardtop, um deine Lieblingsszenen aus den Fast and Furious-Filmen nachzustellen Gemeinsam bauen: Dieses LEGO Bauset lässt Familien und Freunde die Begeisterung für Fast and Furious miteinander ausleben; Beim Bauen des Modells wirst du dich bestimmt an deine Lieblingsfilmszenen erinnern Faszinierendes Bauspielzeug für Kinder: Dieses Set ist eine tolle Geschenkidee für kreative Jungen und Mädchen ab 9 Jahren, die Fast and Furious oder LEGO Technic Fahrzeuge und Autos lieben Einführung in die Welt der Technik: LEGO Technic Spielsets und Baufahrzeuge stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle wirklichkeitsgetreu dar, um jungen Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Fast and Furious Toyota Supra MK4 · Empfohlenes Mindestalter (min.): 9 Jahre · LEGO Teile: 810 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 9 Jahre | LEGO Teile: | 810 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Fast and Furious Toyota Supra MK4 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42204, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 36,31* | € 47,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 37,56* | € 49,05* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 39,25* | € 50,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 39,07* | € 53,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,78* | € 53,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|