|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3342150-BP Herst.-Nr.: 10353 EAN/GTIN: 5702017815862 |
| |
|
|  |  |
 | 10353 LEGO® ICONS™ Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell
LEGO® ICONS™ 10353 Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell
LEGO Icons Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell (10353) ist eine faszinierende Hommage an spannende Innovationen aus der F1 Geschichte. Das Modellauto aus diesem Bauset für Erwachsene macht sich toll als Schreibtisch-Deko. Erschaffe eine Nachbildung des legendären Formel-1-Rennwagens, der Nigel Mansell im Jahr 1992 den Formel-1-Weltmeistertitel bescherte. Dieses Premium-Modell zum Ausstellen wird durch die Minifigur des Rennfahrers Nigel Mansell zum Leben erweckt. Das imposante Sammlerstück ist ein tolles Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für erwachsene oder auch jugendliche Fans der Formel 1.
Das LEGO Icons Williams FW14B Rennauto verfügt über eine funktionierende Lenkung, breite Slicks mit dem Aufdruck Goodyear an den Heckrädern und einen detaillierten Motor sowie über einen Ständer samt Infotafel mit Statistiken zum Auto. Die Figur Nigel Mansell trägt einen Helm und steht auf einem Ständer in Form eines Siegerpodests mit einem Foto und einem Zitat des legendären Rennfahrers.
Entdecke das breite Sortiment an LEGO F1 Bausets für Erwachsene. In der LEGO Builder App findest du eine 3D-Version der Bauanleitung, die dem faszinierenden Ausstellungsstück aus diesem Fahrzeug Bauset beiliegt.
Ausstattung: Set für Erwachsene mit einem Rennwagen zum Sammeln und Bauen: Feiere die Innovationen der F1 Geschichte mit LEGO Icons Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell, einem Bauset für Motorsportfans und alle, die legendäre Autos lieben Inhalt der Box: Alles, was du brauchst, um ein LEGO F1 Williams Racing FW14B Modellauto und die Rennfahrer Minifigur Nigel Mansell zu bauen, sowie ein Ständer, ein Siegerpodest, ein Rennfahrerhelm und ein Siegerpokal Baubares LEGO Auto mit Details und Funktionen: Das LEGO Icons F1 Modell Auto verfügt über eine funktionierende Lenkung, breite Slicks mit dem Aufdruck Goodyear auf den Hinterrädern und einen detaillierten Motor Hingucker für den Schreibtisch: Auf dem Ständer für den Williams Racing FW14B sind Statistiken des Fahrzeugs aufgedruckt; Der Ständer für die Minifigur ist einem Siegerpodest nachempfunden und trägt ein Foto und ein Zitat von Nigel Mansell Geschenke für Erwachsene und Teenager: Feiere einen Geburtstag oder einen anderen besonderen Anlass wie Weihnachten oder Ostern mit dem LEGO F1 Sammlerstück aus diesem Bauset für Erwachsene 3D-Bauanleitung: Die LEGO Builder App lässt dich das Optimum aus diesem LEGO F1 Rennauto Set herausholen; In der App kannst du beim Bauen 3D-Ansichten des Modells betrachten, deinen Baufortschritt verfolgen und andere Sets erkunden Noch mehr rasante F1 Action: Schau dir noch weitere (separat erhältliche) LEGO Formel-1-Sets zum Bauen und Ausstellen an, die spannende Rennen mit der ganzen Familie ermöglichen und euch wertvolle Zeit gemeinsam verbringen lassen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 799 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 799 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10353, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 48,47* | € 61,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 50,10* | € 64,25* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 52,62* | € 66,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 54,16* | € 69,23* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,52* | € 71,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|