|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3342137-BP Herst.-Nr.: 21062 EAN/GTIN: 5702017816753 |
| |
|
|  |  |
 | 21062 LEGO® ARCHITECTURE Trevi-Brunnen
LEGO® ARCHITECTURE 21062 Trevi-Brunnen
Der LEGO Architecture Trevi-Brunnen (21062) ist ein tolles Andenken an Rom und ein faszinierendes Sammlerstück. Dieses Bauset für Erwachsene lässt dich deine Begeisterung für die Wahrzeichen Italiens, für die Geschichte und fürs Reisen ausdrücken und feiern. Das spannende Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk lässt dich nicht nur in die Geschichte und Mythologie des Brunnens eintauchen, sondern auch in Nostalgie schwelgen, während du das Modell baust und die Skulpturen in Gestalt von Minifiguren nachbildest. Das Modell soll dir das Gefühl geben, du würdest den berühmten Brunnen an einem sonnigen Tag besichtigen.
Benutze neue Bautechniken, um authentische Details wie die Fassade des Palazzo Poli und die legendären Statuen von Oceanus auf seinem Muschelwagen sowie die Fruchtbarkeit und die Gesundheit in Gestalt von Minifiguren nachzubilden. Im Wasser befinden sich darüber hinaus Hippocampi und Tritonen, und der kleinere Brunnen der „Liebenden“ ist seitlich platziert. Eine Namenstafel vollendet das spektakuläre Modell des Trevi-Brunnens, das jeden Schreibtisch schmückt.
Dieses LEGO Architecture Set spricht kreative Erwachsene an, die sich für Geschichte, Kunst, das Reisen und Architektur begeistern. Das Modell ist außerdem ein tolles Souvenir an Rom, das jeder Architekturfan gern sein Eigen nennen würde.
Ausstattung: Modell des Trevi-Brunnens: Genieße jeden Schritt beim Bauen und Nachbilden des legendären Barockmonuments mit diesem Bauset für Erwachsene; Der Trevi-Brunnen ist ein nostalgisches Geschenk für Erwachsene Souvenir für Geschichtsbegeisterte und Reisefans: Dieses Bauprojekt lässt dich den legendärsten Brunnen Roms in seiner ganzen Pracht nachbilden; Freu dich auf faszinierende Bautechniken, die du bisher noch nicht kanntest Detailgetreues Modell: Bestaune die Fassade, die den Hintergrund des Modells bildet, die Details an den Statuen, die winzigen hippocampi und den kleinen Brunnen der „Liebenden“ sowie weitere Elemente, die das Bauset vervollständigen Andenken an Italien: Stell die baubaren Straßenlaternen und Poller vor den Brunnen und steck die Namenstafel vor dem Brunnen auf die Bauplatte; Fertig ist ein spektakulärer Hingucker für dein Büro oder Wohnzimmer Architektur Geschenk für Erwachsene: Dieses Set ist nicht nur ein faszinierendes Sammlerstück und Deko, sondern auch ein tolles Geschenk für kreative Erwachsene, die sich für Geschichte, Architektur, das Reisen oder Italien begeistern Schritt-für-Schritt-Anleitung: Eine Bauanleitung zu diesem Set findest du in der beiliegenden Broschüre, die auch die Geschichte des Trevi-Brunnens enthält; Oder du folgst der in der LEGO Builder App verfügbaren digitalen Version LEGO Sets für Erwachsene: Dieses LEGO Architecture Modell gehört zu einer ganzen Reihe von faszinierenden und entspannenden Bausets für Erwachsene wie dich, die kreative Aktivitäten lieben
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Trevi-Brunnen · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 1880 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 1880 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Trevi-Brunnen | Produkt-Art: | LEGO® ARCHITECTURE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Architecture, 21062, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 101,24* | € 125,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,79* | € 129,70* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 109,37* | € 134,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 109,83* | € 135,47* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 116,61* | € 143,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|