Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Binary V3 RC Segelboot 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339758-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26107
EAN/GTIN:
     4262408973812
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Amewi Binary V3 RC Segelboot 400 mm

Binary V3 Segelkatamaran 400mm ARTR

Hauptmast und Ausleger aus festem, robustem Material: Für eine lange Haltbarkeit der Komponenten
Intelligente Segelsteuerung über Empfänger: Vermindert Gefahr bei stärkerem Wind zu kentern
Besseres Gleichgewicht im Wasser: Durch automatische Korrekturen der Segel bei Böen

Formschöner, schnittiger und leicht zu segelnder Katamaran – jetzt bereits in der dritten Generation V3 mit neuen technischen Features wie automatischer Korrektur der Segel bei Böen und einer intelligenten Steuerung, die die Kentergefahr deutlich vermindert. Egal ob ein großer Pool, ein Teich oder ein Baggersee: Der Fun mit der Binary V3 ist garantiert. Ergiebige Segeleigenschaften sind durch die Materialien wie Mast und Ausleger aus Glasfaser, 2x 9g Servos, die proportionale 2,4GHz Funkfernsteuerung und den beiden gut gleitenden Rümpfen gewiss. Aufgrund der technischen Auslegung und der hochfesten Materialien ist dieses Boot auch bestens für Beginner geeignet.
Abgesehen von haushaltsüblichen Batterien für Sender und Empfängerbox ist alles, was zum Segeln benötigt wird, im Lieferumfang bereits enthalten. Da die Montage von Mast, Ausleger und Segeln einfach wie schnell gelingt, ist der Katamaran für Einsteiger besonders empfehlenswert.

Ausstattung:
Rumpfmaterial aus hochfestem ABS-Kunststoff
2x 9g Servos bereits fertig eingebaut
Digitale 2-Kanal-Fernsteuerung, vollproportional, 2,4GHz
Bootsständer aus Kunststoff
Reißfeste Seile für Anlenkung und Ausleger

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Gewicht: 360 g · Mast-Höhe (Modelle): 565 mm · Modell-Name: Binary V3 · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 710 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Segelfläche Fock: 2,6dm²
Segelfläche Hauptsegel: 5,3dm²
Segelfläche gesamt: 7,9dm²

Lieferumfang:
Modell
Sender inkl. fertig eingebautem Empfänger
Bootsständer
Anleitung Modell DE/EN

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
4x AAA Micro Batterien für die Fernsteuerung
Akku NiMh 7,2V oder LiPo 7,4V, empfohlen ab 3000mAh Deans-Anschluss
Passendes Akku-Ladegerät
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 255 x 710 mm
Produktabmessung, Höhe:
710 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Mast-Höhe (Modelle):
565 mm
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26107
Modell-Name:
Binary V3
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
RC Segelboot
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 26107, Binary V3, segeln, segelboot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 138,14*
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 138,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler Modellbau
C4846
€ 31,74*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
€ 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.