Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi DRF AFX-135 PRO RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339752-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25338
EAN/GTIN:
     4262408971481
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Amewi DRF AFX-135 PRO RC Hubschrauber RtF

DRF AFX-135 PRO Brushless 6-Kanal 352mm Helikopter 6G RTF

Reichlich Kraftreserven in jeder Lage: Dank 4-Blatt-Rotorkopf wie beim Original inkl. kräftigem Double-Brushless-Antrieb (vorne/hinten)
Optischer Sensor zum automatischen Höhehalten: Verbesserte Steuerung und Navigation für noch mehr Sicherheit und Effizienz
Stabilisierter Rückenflug auf Knopfdruck: Noch mehr Abwechslung in der Luft für noch mehr Flugspaß

Super-Scale-Nachbau im Maßstab 1:32 eines EC-135 Hubschraubers, lackiert in den Farben der Deutschen Luftrettung – mit diesem großen Modell hebst du sicher ab und erlebst spektakuläre Flugmanöver. Dank hochwertiger Elektronik bietet der AFX-135 PRO ein äußerst sanftes Flugverhalten und ist somit auch für Fixed-Pitch Einsteiger bestens geeignet. Die Flugzeit beträgt etwa 8-10 Minuten mit einem intelligenten Akku, der sogar eine USB-Ladebuchse enthält. Die Überwachungsfunktion informiert dich rechtzeitig über den Ladestatus, damit in der Luft nie die Kraft ausgeht.
Der 2,4GHz Sender mit ergonomischen Knüppeln liegt angenehm in deiner Hand und verfügt über verschiedene Flugmodi, von Einsteiger bis Fortgeschritten. Du kannst zudem bequem von Mode-2 auf Mode-1 umstellen. Eine weitere großartige Funktion ist der stabilisierte Rückenflug per Knopfdruck, den du ab einer Sicherheitshöhe von etwa 9 Metern aktivieren kannst (siehe Anleitung), um dich an ein solches Rücken-Manöver heranzutasten. Auch Auto-Start und Auto-Landung zählt zum Feature-Set des AFX-135 PRO.
Mit zwei Hochleistungs-Brushless-Motoren vorne und hinten bietet dieses Modell insgesamt ausreichend Leistung für beeindruckende Flugkünste, die auch erfahrenere Piloten ansprechen. Zusätzlich verfügt dieser RC-Heli über automatisches Höhehalten dank optischer und elektronischer Sensoren. Jede einzelne Niete an der Kunststoffkabine ist originalgetreu nachgebildet. Die LED-Beleuchtung vorne, unten und hinten verleiht diesem Scale-Hubschrauber eine bestechende Optik.
Der DRF AFX-135 PRO wird als RTF-Version (Ready-to-Fly) geliefert, was bedeutet, dass alle Komponenten bereits im Paket enthalten sind, außer den üblichen Batterien für die Fernsteuerung. Nach dem Laden des Akkus kannst du sofort abheben. Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung sorgsam zu lesen.

Ausstattung:
Auto-Start und -Landung auf Knopfdruck
Optische und elektronische Sensoren für einen ruhigen Flug
Detaillierter Rumpf mit vielen Scale-Anbauteilen wie beim Original
Taumelscheibe aus Aluminium
Blatthalter, Mischer-Arme und Anlenkungen aus hochfestem Composite-Material
Intelligenter 1200mAh 7,4V LiPo Akku inkl. Ladebuchse und LiPo-Checker und 5V Ausgang für zusätzliche optionale Anbauteile wie Kamera oder Landescheinwerfer
Hochwertiger Sender mit vielen Funktionen und ergonomischer Gamepad-Form für eine leichtere Handhabung
Umstellung von Mode-2 (Gas links) auf Mode-1 (Gas rechts) möglich
Gyrokalibrierung in jedem Mode über den Sender möglich für noch stabileren Schwebeflug
Unterschiedliche Flugphasen von Einsteiger bis Fortgeschritten (indoor- und outdoortauglich bei leichtem Wind)

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 16 Jahre · Flugzeit: 10 min · Gewicht: 283 g · Hauptrotor-Durchmesser: 328 mm · Heckrotor-Durchmesser: 70 mm · Ladezeit: 90 min · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Länge: 352 mm · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja · Weitere technische Daten: Maßstab: 1:32
Rotorkopfhöhe: 120mm
Rumpfhöhe: 132mm
Hauptmotor: 2507 Brushless
Heckmotor: 1204 Brushless
Hauptmaterial: Kunststoff
Servos: 3 Microservos / Taumelscheibe
Fernsteuerung: 2,4GHz, 6-Kanal, Mode 2 und Mode 1
Reichweite: ca. 50-80m
Akku: LiPo 2S 7,4V 1200mAh, Hardcase mit integriertem Stecker und USB-Anschluss zum Laden, 75x35x28mm, 79g
Flugzeit: 8-10min
Ladegerät: USB-Kabel
Ladezeit: ca. 60-90min

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
USB-Ladekabel
Ersatzrotorblätter
Bedienungsanleitung DE/EN

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
4x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
352 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
250 g - 499 g
Flugzeit:
10 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
16 Jahre
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Ladezeit:
90 min
Hauptrotor-Durchmesser:
328 mm
Modellausführung:
RtF
Heckrotor-Durchmesser:
70 mm
Gewicht:
283 g
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 25338, DRF AFX-135 PRO, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,58*
€ 205,72*
€ 6,78*
ab € 172,44*
€ 205,73*
€ 4,95*
ab € 172,48*
€ 205,74*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 179,26*
€ 213,07*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 207,11*
€ 246,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amewi
057-25332-33
€ 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.