Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi ADAC H145 RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3339737-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25333
EAN/GTIN:
     4262408970927
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Amewi ADAC H145 RC Hubschrauber RtF

ADAC H145 Helikopter Brushless 6-Kanal 6G RTF - LIZENZ -

5-Blatt-Rotor und Fenestron-Heckpropeller wie beim Original: Absolute Scale-Optik samt stabilen Flugverhalten mit genügend Kraftreserven für alle gängigen Manöver und Outdoortauglichkeit auch bei leichtem Wind
Barometer und Bodensensor unterstützten Schwebeflug: Der Pilot muss sich nicht länger auf das manuelle Höhehalten konzentrieren, sondern kann sich ohne Gefahr und Kontrollverlust mit allen anderen Funktionen vertraut machen
Hochwertiger 2,4GHz Sender mit Aluminium-Sticks und vielen Einstellmöglichkeiten: Beispielsweise Umstellung von Mode 2 auf Mode 1, Dual Rate, Auto-Start/Landing, Notaus und Pitchwinkel für erfahrene Piloten

Der ADAC-Rettungshubschrauber mit der Kennung D-HYAR ist der erste H-145 mit Fünfblattrotor, der vom ADAC eingesetzt wird. Seinen ersten Einsatz hatte er am 23. Dezember 2021, als er vom Luftrettungszentrum „Christoph Westfalen“ am Airport Park Greven, in der Nähe des Flughafens Münster-Osnabrück, startete.
Dieser lizenzierte Scale-Nachbau steht dem Original in nichts nach: Alle Details wurden wirklichkeitsgetreu umgesetzt, sodass beispielsweise Nieten, Beschriftung, Lackierung, Positionslichter, Griffe, Antennen, der Fünfblattrotor und sogar der Fenestron-Heckpropeller exakt dem echten Hubschrauber entsprechen. Auch die technische Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Das Modell ist mit bürstenlosen Motoren sowohl im Hauptantrieb als auch im Fenestron ausgestattet. Der Schwebeflug wird durch eine barometrische Elektronik und einen Bodensensor unterstützt. So kann sich der Pilot auf das Fliegen konzentrieren, ohne ständig auf die Flughöhe achten zu müssen. Das Modell bietet zudem eine Auto-Start/Lande-Funktion, und die Servowege der Taumelscheibe können in drei Stufen (von Einsteiger bis Profi) eingestellt werden. Die Fernsteuerung ist auf Mode 1 und Mode 2 umschaltbar, verfügt über eine Notstopptaste, die den Motor sofort abschaltet, falls doch mal etwas außer Kontrolle geraten sollte. Zusätzlich kann jede Funktion manuell getrimmt werden. Eine automatische Gyrokalibrierung sorgt für ein genügsames Flugverhalten. Dank der integrierten Autostabilisierung, die dem Flugverhalten eines Koaxialhubschraubers ähnelt, ist dieses Modell auch für Einsteiger hervorragend geeignet und begeistert ebenso erfahrene Piloten.

Ausstattung:
Scale-Lackierung des ADAC-Rettungshubschrauber D-HYAR
LED-Beleuchtung mit Positionsbeleuchtung an den seitlichen Finnen
Hochfeste ABS-Rumpfschale
Stabiles und flexibles Landegestell
Aluminiumrotorkopf
Aluminium Taumelscheibe
Großer 7,4V LiIon Akku mit Sicherheitsverschluss und integriertem USB-Ladeanschluss
Sehr gute Flugstabilisierung dank ausgereifter Technik im Modell
Einsteigertauglich dank elektronischer Unterstützung
Auto-Start/Lande-Funktion
Notaus-Funktion für die Motoren an der Fernsteuerung

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Flugzeit: 14 min · Gewicht: 238 g · Hauptrotor-Durchmesser: 320 mm · Ladezeit: 2 h · Modell-Name: ADAC H145 · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Weitere technische Daten: Hauptmaterial: ABS-Kunststoff
Motor Hauptantrieb: Brushless 1807
Motor Fenestron-Antrieb: Brushless 1103
Fernsteuerung: 6-Kanal, 2,4GHz, Mode 1+2
Reichweite: 60-80m
Servos: 3x Mini Digital
Akku: LiPo 2S 7,4V 1200mAh 20C Hardcase mit integriertem USB-C Ladeport, 100x34x19mm, 61g
Flugzeit: 12-14min
Ladegerät: USB-Kabel
Ladezeit: 90-120min

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
USB-Kabel
Werkzeug
Ersatzteile
Anleitung DE/EN

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
4x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 55 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Flugzeit:
14 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Modell-Name:
ADAC H145
Ladezeit:
2 h
Hauptrotor-Durchmesser:
320 mm
Modellausführung:
RtF
Gewicht:
238 g
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 25333, ADAC H145, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 164,79*
€ 197,43*
Frei Haus
ab € 184,24*
€ 219,31*
€ 4,95*
ab € 184,69*
€ 219,35*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 192,63*
€ 228,36*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 206,27*
€ 246,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.