Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Betriebssystem 64 GB Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338491-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1657L
EAN/GTIN:
     5056561804934
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Raspberry Pi OS
Raspberry Pi® Betriebssystem 64 GB Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®

Raspberry OS "Bookworm" auf 64 GB für alle Raspberry Modelle

64 GB Speicherkarte (Class 10 / A1)
Einfache Anwendung

Das Raspberry Pi OS Linux-Betriebssystem vorinstalliert auf einer 64 GB microSD-Karte (Class 10 / A1).

Anwendung
Einfach die microSD-Karte in den vorhanden microSD-Karten Slot vom Raspberry Pi einlegen.

Technische Daten:
Geeignet für: Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® 5 B,Raspberry Pi® Zero,Raspberry Pi® Zero W,Raspberry Pi® Zero WH · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi® · Speicherkapazität: 64 GB

Lieferumfang:
64 GB microSD-Karte (Class 10 / A1) mit dem Raspbian Betriebssystem,SD-Karten-Adapter

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi®
Typ (Hersteller-Typ):
SC1657L
Speicherkapazität:
64 GB
Produkt-Art:
Betriebssystem
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Raspberry Pi®, SC1657L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,57*
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.