Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calima Stützplatten 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338237-BP
Hersteller:
     CALIMA camping equipment
Herst.-Nr.:
     46068
EAN/GTIN:
     4049145460689
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Calima Stützplatten 4 St.

Stützplatten stapelbar 4 St.

Langlebige Qualität aus stabilem Kunststoff

Die Stützplatten verhindert das Einsinken der Ausdrehstützen des Wohnwagens in weichem Untergrund und bietet somit zusätzliche Stabilität. Auch als Höhenausgleich verwendbar. Grundfläche 15x15cm. Höhe jeweils 5 cm.

Technische Daten:
Gewicht: 631 g · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Material:
Kunststoff
Gewicht:
631 g
Produkt-Art:
Stützplatten
Weitere Suchbegriffe: Calima, 46068, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,00*
ab € 2,9275*
€ 4,395*
Lager 102
24
4
Frei Haus
ab € 3,0075*
€ 4,6375*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,6375*
€ 5,51863
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,5475*
€ 5,41153
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0575*
€ 4,82843
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,8875*
€ 4,62613
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,7375*
€ 4,44763
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,0075*
€ 3,57893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.