Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETAFPV Multicopter-Propellerset Passend für (Multicopter): Cetus Pro FPV Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3335372-BP
Hersteller:
     BETAFPV
Herst.-Nr.:
     00313664_1
EAN/GTIN:
     4064161390857
Suchbegriffe:
BETAFPV
00313664_1
BETAFPV Multicopter-Propellerset Passend für (Multicopter): Cetus Pro FPV Kit

BETAFPV 00313664_1 Multicopter-Propellerset

Ersatzteile für BetaFPV Cetus Pro FPV Kit.

Technische Daten:
Gewicht: 0.49 g · Passend für (Multicopter): Cetus Pro FPV Kit · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
2 x Gemfan 40 mm Propeller CW,2 x Gemfan 40 mm Propeller CCW.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Passend für (Multicopter):
Cetus Pro FPV Kit
Gewicht:
0.49 g
Produkt-Art:
Multicopter-Propellerset
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,58*
Lager 102
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,59*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 5,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.