Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-332945-BP Herst.-Nr.: SM3-12 EAN/GTIN: 3134375301251 |
| |
|
| | |
| Scotch SM3-12 Tischabroller Scotch® Magic™ 810 Matt (L x B) 33 m x 19 mm 3 St.
Scotch® Magic™ 810 Klebeband im Abroller
Matt (L x B) 33 m x 19 mm Beschriftbar,Von Hand abreißbar,Alterungsbeständig
Das ideale Klebeband für den Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause. Mit dem "unsichtbaren" Klebeband können zum Beispiel zerrissene Dokumente leicht repariert, Seiten verbunden, Kurzmitteilungen aufgeklebt oder Briefe zugeklebt werden, etc. Durch seine spezielle Beschaffenheit besonders vielseitig: Praktisch unsichtbar auf Papier - durch die matte Oberfläche, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, von Hand abreißbar und alterungsbeständig - kein Vergilben, keine Austrocknung.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Matt · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Von Hand abreißbar,Alterungsbeständig · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): Scotch® Magic™ 810
Lieferumfang: 3 Rollen Scotch® Magic™ Klebeband 19 mm x 33 m und 1 Tischabroller.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Matt | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Beschriftbar | Von Hand abreißbar | Alterungsbeständig | Farbe: | weiß | Serie (Klebebänder): | Scotch® Magic™ 810 | Typ (Hersteller-Typ): | SM3-12 | Produkt-Art: | Tischabroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, Unsichtbares Klebeband, scotch klebefilm, beschreibbares klebeband, 03134375301251, 3134375301251, Scotch, SM3-12, 7100142244 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,09* | € 9,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,26* | € 9,86* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,32* | € 9,94* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,42* | € 10,08* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,23* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|