Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Dragon Hunter RC Einsteiger Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312212-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23990
EAN/GTIN:
     4009803239903
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Revell Control Dragon Hunter RC Einsteiger Hubschrauber RtF

RC Helicopter Dragon Hunter

Ein elektronisches Gyroskop sorgt für ein stabiles und kontrollierbares Flugerlebnis.
Die hochdetaillierte Gestaltung und das realistische Design laden zum Eintauchen in die Welt der Luftfahrt ein.
Geeignet für vielfältige Einsatzmöglichkeiten – sei es in der Wohnung oder im Freien bei ruhigem Wetter.
Einfach zu bedienen und ideal für Anfänger, bietet aber auch genug Herausforderung für erfahrene Piloten.

Entdecken Sie den RC Helikopter Dragon Hunter, ein Meisterwerk von Revell Control, das den Himmel zu Ihrem Spielplatz macht. Dieser 3-Kanal-GHz-Helikopter ist perfekt für alle, die den Traum vom Fliegen erleben wollen – und das ab 8 Jahren!

Der Dragon Hunter überzeugt durch sein stabil konstruiertes Rumpfwerk, welches eine beeindruckende Robustheit und Langlebigkeit bietet. Ausgestattet mit einem elektronischen Gyroskop, ermöglicht er ein außergewöhnlich ruhiges Flugverhalten, das sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Piloten begeistert. Die präzise Steuerung und das realistische Design machen jedes Flugerlebnis zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Der Dragon Hunter ist das ideale Einsteigermodell für junge und junggebliebene Hobby-Piloten ab 8 Jahren. Er ist sowohl für Indoor-Flüge als auch für Outdoor-Abenteuer bei Windstille geeignet. Sein intuitives Bedienungskonzept macht ihn zum perfekten Start in die Welt der ferngesteuerten Helikopter.

Ausstattung:
Modell Bedienungsanleitung GHz-Fernsteuerung Li-Po Akku, wechselbar USB-Ladegerät / USB-Ladekabel / Akku

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 3x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
RC Helikopter Dragon Hunter
Ersatzrotoren für längeren Spielspaß
Integrierter LiPo-Akku
Ladegerät für schnelles und effizientes Aufladen,Fernsteuerung,Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 40 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Modellausführung:
RtF
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Produkt-Art:
RC Einsteiger Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Revell Control, 23990, Dragon Hunter, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,23*
€ 24,27*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 24,29*
13 Tage
5
1
€ 6,29*
ab € 19,83*
€ 26,05*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 31,85*
2
€ 6,95*
ab € 25,15*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.