Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Mini rot RC Einsteiger Motorboot RtR 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312208-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23569
EAN/GTIN:
     4009803235691
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Revell Control Mini rot RC Einsteiger Motorboot RtR 75 mm

Mini RC Boot rot

Kentersicher und mit Sicherheitsschaltung ausgestattet, bietet es ein sicheres Spielerlebnis.
Die innovative 2.4 GHz Technologie sorgt für eine störungsfreie Steuerung.
Das Boot wird in einer attraktiven Dosen-Verpackung geliefert, die es zu einem originellen Geschenk für Kindergeburtstage und andere Anlässe macht.
Die detailreiche Gestaltung und die robuste Bauweise garantieren langanhaltenden Spielspaß.

Das Revell Control Mini RC Boot bietet ein einzigartiges Erlebnis für junge Seefahrer. Speziell für Kinder ab 8 Jahren entworfen, vereint dieses Modell hochdetaillierte Teile mit einem realistischen Design. Das Highlight ist die innovative 2.4 GHz Fernsteuerung, die für eine präzise Steuerung sorgt und das Boot auch auf kleinen Gewässern zum Leben erweckt. Mit einer Länge von ca. 7,5 cm und im Maßstab 1:58 ist es das ideale Miniaturmodell für kleine Hände.

Das Revell Control Mini RC Boot ist ideal für Anfänger im Bereich der ferngesteuerten Boote. Seine kompakte Größe und die einfache Handhabung machen es zum perfekten Spielzeug für den Indoor- und Outdoor-Bereich. Ob zu Hause, im Park oder am kleinen Teich – dieses Boot verspricht Spaß für Kinder und Jugendliche.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Modell-Name: Mini rot · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Maßstab 1:58

Lieferumfang:
Mini RC Boot in Rot
2.4 GHz Fernsteuerung
Akku und Ladegerät
Attraktive Dosen-Verpackung, perfekt als Geschenk

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 34 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
23569
Modell-Name:
Mini rot
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Revell Control, 23569, Mini RC Boot rot, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 17,07*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,08*
3
€ 6,95*
ab € 14,14*
€ 18,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.