Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Holz Tiny Adventures - Kinetic Picture Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312179-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00613
EAN/GTIN:
     4009803006130
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz
Revell Holz Tiny Adventures - Kinetic Picture Bausatz

Tiny Adventures - Kinetic Picture

Das kinetische Bild ist nicht nur ein statisches Modell, sondern es soll faszinieren und fesseln. Angetrieben von einem Gummimotor und ausgelöst durch einen Startschlüssel, erwacht das Modell zum Leben und seine Elemente bewegen sich in einem bemerkenswerten Muster, das die Essenz der kinetischen Kunst einfängt.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 185 · Ausführung (allgemein): Tiny Adventures - Kinetic Picture · Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · Material: Holz · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 224 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm

Lieferumfang:
Hochwertiger Holzbausatz,Achsen,Gummibänder,Schleifpapier,Zahnstocher,Schwarzer Faden,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
224 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Anzahl Teile:
185
Empfohlenes Mindestalter (min.):
10 Jahre
Material:
Holz
Ausführung (allgemein):
Tiny Adventures - Kinetic Picture
Produkt-Art:
Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Naturholzbausatz, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Revell, 00613
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 65,71*
€ 4,00*
ab € 42,67*
€ 65,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.