Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Holz Tiny Adventures - Hot Rod Automodell Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3312178-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00612
EAN/GTIN:
     4009803006123
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz
Revell Holz Tiny Adventures - Hot Rod Automodell Bausatz

Tiny Adventures - Hot Rod

Dieses Hot Rod-Modell ist ein Wunderwerk der Mechanik. Es ist mit einem Rückzugsmechanismus ausgestattet und bewegt sich dynamisch etwa einen Meter vorwärts und rückwärts. Die zu öffnenden Türen sorgen für noch mehr Realismus und lassen Sie noch tiefer in den Montageprozess eintauchen.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 141 · Ausführung (allgemein): Tiny Adventures - Hot Rod · Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · Material: Holz · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Lieferumfang:
Hochwertiger Holzbausatz,Gummibänder,Schleifpapier,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Anzahl Teile:
141
Empfohlenes Mindestalter (min.):
10 Jahre
Material:
Holz
Ausführung (allgemein):
Tiny Adventures - Hot Rod
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Naturholzbausatz, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Revell, 00612
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 30,28*
€ 4,00*
ab € 19,73*
€ 30,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.