Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20063050 First Spidey - Go Spidey Go! Start-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3309599-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20063050
EAN/GTIN:
     4007486630505
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Carrera 20063050 First Spidey - Go Spidey Go! Start-Set

First Set Spidey - Go Spidey Go!

Flip-Elemente für extra Spielspaß
Rennbahn in kindgerechter Farbe
Einfache Handhabung

Die erste Rennbahn für Kleinkinder ab 3 Jahren mit blauen Schienen und lizenzspezifischen Dekoelementen ~ Batteriebetrieben, ideal auch für unterwegs ~ Schienen und Fahrzeuge im Maßstab 1:50 ~ Einfache Handhabung ~ Elektronisch gesteuerte Handregler speziell für Kinderhände entwickelt ~ Mit Engstelle für lustige Kollisionen ~ Mit Flip Element für extra Spielspaß

Technische Daten:
Altersklasse: ab 3 Jahre · Anzahl Spieler (max.): 2 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Autorennbahn-System: First · Maßstab: 1:50 · Modell-Name: Spidey - Go Spidey Go! · Modellausführung: RtR · Produktabmessung, Breite: 88 cm · Produktabmessung, Länge: 114 cm

Lieferumfang:
Spidey, Spin,Anschlussschiene mit Batteriebox,2 Handrelger,Flip Element,Dekoelemente,Geraden, Kurven, Engstelle, Stützen,Anleitung

Hinweis:
4x Baby (C) Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 114 cm x 88 cm
Produktabmessung, Länge:
114 cm
Produktabmessung, Breite:
88 cm
Anzahl Spieler (max.):
2
Anzahl Spieler (min.):
1
Maßstab:
1:50
Autorennbahn-System:
First
Herst.-Teilenr.:
20063050
Modell-Name:
Spidey - Go Spidey Go!
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 3 Jahre
Produkt-Art:
Start-Set
Weitere Suchbegriffe: Carrera, 20063050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 35,40*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 28,85*
€ 38,05*
€ 4,00*
ab € 27,90*
€ 38,05*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 43,02*
€ 6,95*
ab € 34,32*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.