|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3309455-BP Herst.-Nr.: 370503024P EAN/GTIN: 9003150142201 |
| |
|
|  |  |
 | Carrera RC Quadrocopter RtF Einsteiger
RC AIR 2,4GHz Mini Mario-Copter
Hoch qualitatives Gyro-System, für stabiles einfaches Flugverhalten Looping-Funktion auf Knopfdruck Beginner-/ Advanced Modus Automatische r Flughöhen-Assistent mit Auto-Start & Landing Rotor-Schutzkäfig aus Plastik
„It´s-a-me - Mario!" Als neues Familienmitglied bei den Carrera RC Nintendo Mario Kart™ Helden saust der Mini Mario-Copter durch die Lüfte. Der gerade einmal 16,5 x 16,5cm große Quadrocopter mit einem Rotordurchmesser von 5,5cm ist „Ready to Fly" und mit einer 2,4 GHz Digital Proportional Technologie ausgestattet. Dank Spezialfunktionen wie dem Beginner-Advanced Modus, Auto Start- und Landefunktion sowie der automatischen Höhenkontrolle können auch junge Piloten problemlos mit dem kleinen Höhenflieger abheben. Durch den extra stabilen Rotor Protection Cage ist der Mini Mario-Copter auf seinem bis zu 7 minütigen Flug bestens geschützt. „Mamma mia!" Hier ist Flugspaß ermöglicht.
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Anwendungsbereich (Multicopter): Einsteiger · Flugzeit: 7 min · Ladezeit: 30 h · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: 3,7V 150mAh 1S Li-Po-Akku (inkl.) 2x Micro-Batterie (inkl.)
Lieferumfang: Quadrocopter,Controller,LiPo Akku,USB Ladekabel,Batterien,Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B) 165 mm x 165 mm | Produktabmessung, Länge: | 165 mm | Produktabmessung, Breite: | 165 mm | Flugzeit: | 7 min | Anwendungsbereich (Multicopter): | Einsteiger | Ladezeit: | 30 h | Modellausführung: | RtF | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Produkt-Art: | Quadrocopter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: autorennbahn, Carrera RC, 370503024P, coco, conrad quadrocopter, conrad copter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 33,01* | € 43,14* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 34,57* | € 45,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 35,20* | € 46,01* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 37,27* | € 48,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,57* | € 53,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|