|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305920-BP Herst.-Nr.: 42200 EAN/GTIN: 5702017816234 |
| |
|
|  |  |
 | 42200 LEGO® TECHNIC Monster Jam™ ThunderROARus™
LEGO® TECHNIC 42200 Monster Jam™ ThunderROARus™
Überrasche Monster Jam Fans ab 7 Jahren mit diesem Spielzeug-Monstertruck mit Rückziehmotor. Der LEGO Technic Monster Jam ThunderROARus (42200) ist ein tolles Spielzeugauto mit cooler Rückziehfunktion. Mädchen und Jungen können ihren Dino-Monstertruck losflitzen lassen, damit er die rasanten Tricks vorführt, die sie aus der Monster-Jam-Arena kennen.
Diesen detailgetreuen Modellauto zieren auffällige Grafiken, beispielsweise die Stacheln, Schuppen und Zähne des echten ThunderROARus – des Monster-Jam-Stars in Dino-Optik!
Die Fahrzeuge aus den LEGO Technic Sets und Bausets stellen die Bewegungen wirklichkeitsgetreu nach, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen. Dieses Bauspielzeug ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Monster-Jam-Events, Motorsportmodelle und LEGO Spielzeugflitzer lieben.
Ausstattung: Monstertruck mit Rückziehmotor für Kinder ab 7 Jahren: Der LEGO Technic Monster Jam ThunderROARus ist ein tolles Set für Mädchen und Jungen, die Monstertrucks, Autos und Spielzeugdinos lieben Spielzeug-Monstertruck mit Rückziehmotor: Zieh den Truck zurück und lass ihn los, damit er die ebenso rasanten wie spaßigen Tricks und Stunts aus der Monster Jam Arena vorführt Dinosauriern nachempfundene Details und Funktionen: Dieses Spielzeugauto zieren authentische Designdetails wie die Schuppen, Stacheln und Zähne sowie die riesigen Reifen des echten Monster Jam ThunderROARus Geschenk für Kinder, die gern bauen und spielen: Dieses Bauspielzeug ist eine tolle Belohnung, bietet jede Menge Spielmöglichkeiten und lässt Kinder neue Baufähigkeiten entwickeln Tolle Geschenkidee für Kinder: Dieser LEGO Monstertruck ist ein grandioses Geschenk für Jungen und Mädchen, die Spielzeugautos, LEGO Fahrzeuge und Monster Jam lieben Einführung in die Welt der Technik: LEGO Technic Bausets stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle realistisch dar, um jungen Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Monster Jam™ ThunderROARus™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 7 Jahre · LEGO Teile: 232 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 7 Jahre | LEGO Teile: | 232 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Monster Jam™ ThunderROARus™ | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42200, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,23* | € 22,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,73* | € 23,09* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,90* | € 26,78* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,65* | € 26,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|