|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305905-BP Herst.-Nr.: 75405 EAN/GTIN: 5702017817576 |
| |
|
|  |  |
 | 75405 LEGO® STAR WARS™ Home One Starcruiser
LEGO® STAR WARS™ 75405 Home One Starcruiser
Schwelge in Erinnerungen an Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter – mit dem allerersten LEGO Star Wars Modell des Home One Starcruisers (75405). In der Schlacht von Endor hatte Admiral Ackbar das Kommando an Bord des Sternenkreuzers. Dieses baubare Modell eines Sternenschiffs ist ein tolles Star Wars Geschenk, das Erwachsenen ein ebenso komplexes wie lohnendes kreatives Erlebnis bietet. Bilde das Flaggschiff der Rebellenallianz detailgetreu nach und stell es dann auf dem Ständer mit Namensschild aus. Ein abnehmbares Seitensegment gewährt Einblick in das Innenleben. Zum Set gehört außerdem eine kleine Nebulon-B Medical Frigate aus LEGO Steinen, die die Home One eskortieren kann.
Dieses Bauset zum Sammeln, Bauen und Ausstellen gehört zu den Modellen mittleren Maßstabs aus der LEGO Star Wars Sternenschiff Kollektion und ist eine tolle Wohndeko für Star Wars Fans.
Die LEGO Builder App lässt dich das Optimum aus diesem Set für Erwachsene herausholen. In der App kannst du beim Bauen beispielsweise eine 3D-Ansicht deines Star Wars Sternenschiffs vergrößern und drehen.
Ausstattung: Bauset mit fantasievollen Sternenschiff: Die allererste LEGO Nachbildung dieses Sternenschiffs aus Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter lässt dich das Zusammenleben mit den Mon Calamari an Bord des Home One Starcruisers nachstellen Bauset zum Sammeln, Bauen und Ausstellen: Bilde legendäre Merkmale des Flaggschiffs nach, das während der Schlacht von Endor unter dem Kommando von Admiral Ackbar stand; Nimm ein Seitensegment ab, um dir die Details im Inneren anzusehen Erschaffe ein Star Wars Ausstellungsstück: Stell dein Modell auf dem Ständer mit Namensschild aus; Benutze das durchsichtige Element, um die Nebulon-B Medical Frigate aus LEGO Steinen den Sternenkreuzer eskortieren zu lassen Teil der LEGO Sternenschiff Kollektion: Dieses Bauset für Erwachsene gehört zu einer Sammlerserie aus baubaren Modellen mittleren Maßstabs, die legendäre Star Wars Sternenschiffe darstellen Star Wars Geschenk für kreative erwachsene Fans: Belohne dich selbst mit diesem LEGO Sammlerstück oder schenke es einem Freund, der sich für Star Wars und Sternenschiffe begeistert Nützlicher Helfer: Die LEGO Builder App lässt dich beim Bauen beispielsweise digitale 3D-Ansichten dieses baubaren Modells vergrößern und drehen, deinen Baufortschritt verfolgen und Sets speichern Aus einer weit, weit entfernten Galaxis zu dir nach Hause: LEGO Star Wars Sets zum Sammeln sind für Erwachsene wie dich gedacht, die gern bei ebenso abenteuerreichen ebenso wie entspannenden Aktivitäten abschalten wollen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Home One Starcruiser · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 559 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 559 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Home One Starcruiser | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75405, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 39,40* | € 54,13* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 42,40* | € 54,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,01* | € 55,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 44,06* | € 56,42* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,55* | € 61,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|