|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305902-BP Herst.-Nr.: 75402 EAN/GTIN: 5702017817460 |
| |
|
|  |  |
 | 75402 LEGO® STAR WARS™ ARC-170 Starfighter™
LEGO® STAR WARS™ 75402 ARC-170 Starfighter™
Stell Missionen aus Star Wars: Die Rache der Sith mit dem ARC-170 Starfighter (75402) nach. Dieses Bauspielzeug für Kinder ist eine tolle LEGO Star Wars Geschenkidee für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren. Der Sternenjäger aus LEGO Steinen hat 3 aufklappbare Cockpits, 2 Shooter mit Federmechanismus und 6 Flügel. 4 dieser Flügel lassen sich mit einem Hebel verstellen, um in den Angriffs- oder Flugmodus zu wechseln.
Neben einem baubaren Sternenschiff beinhaltet das Set auch 4 LEGO Star Wars Minifiguren. Die Star wars Charaktere Odd Ball und Jag sowie ein dritter Klon-Pilot können in die Cockpits gesetzt werden. An Bord ist aber auch noch Platz für den Droiden R4-P44.
Die LEGO Builder App bietet ein noch besseres kreatives Erlebnis. In der App können Kinder beim Bauen eine digitale 3D-Ansicht des Star Wars Sternenjägers vergrößern und drehen.
Für weitere Spielmöglichkeiten und Fantasy-Abenteuer kann man den Sternenjäger und die Figuren aus diesem Set auch mit anderen separat erhältlichen LEGO Star Wars Spielzeugen zum Bauen und Sammeln kombinieren.
Ausstattung: Star Wars Sternenjäger – ein spannendes Bauspielzeug für Kinder: Stell spannende Geschichten aus Star Wars: Die Rache der Sith mit diesem detailgetreuen LEGO Modell eines ARC-170 Starfighters nach Bauset mit 4 LEGO Star Wars Charakteren: Die Star Wars Minifiguren Odd Ball und Jag sowie ein dritter Klon-Pilot (jeweils mit Blaster-Pistole) und der LEGO Droide R4-P44 sind in diese Fanatsy Spielset mit dabei Sternenjäger aus LEGO Steinen: Das Modell verfügt über 3 aufklappbare Cockpits, einen Platz für R4-P44, 2 Shooter mit Federmechanismus und 6 Flügel. 4 der Flügel lassen sich mit einem Hebel in den Angriffs- oder Flugmodus schwenken Star Wars Bau- und Spielset mit faszinierendem Zubehör: Die 3 LEGO Minifiguren haben Blaster-Pistolen für jede Menge Actionspaß und Abenteuer im Star Wars Universum Geschenkidee für Kinder ab 9 Jahren: Dieses faszinierende Star Wars Spielset mit einem Spielzeug Sternenschiff ist ein tolles Geschenk für kreative Jungen, Mädchen und Fans von Star Wars: Die Rache der Sith Faszinierendes Bauerlebnis: Die LEGO Builder App nimmt Kinder auf ein intuitives Bauabenteuer mit; In der App kann man beim Bauen beispielsweise 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen Bauspielzeuge zum Sammeln für Fans jeden Alters: Separat erhältliche LEGO Star Wars Sets lassen Kinder und erwachsene Star Wars Fans legendäre Szenen nachspielen, neue Geschichten darstellen oder die gebauten Modelle einfach nur ausstellen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): ARC-170 Starfighter™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 9 Jahre · LEGO Teile: 497 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 9 Jahre | LEGO Teile: | 497 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | ARC-170 Starfighter™ | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75402, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 41,68* | € 53,40* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 42,31* | € 54,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 43,64* | € 56,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,56* | € 56,83* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 45,13* | € 57,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|