|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305897-BP Herst.-Nr.: 21266 EAN/GTIN: 5702017815404 |
| |
|
|  |  |
 | 21266 LEGO® MINECRAFT Das Lava-Duell im Nether
LEGO® MINECRAFT 21266 Das Lava-Duell im Nether
Das Lava-Duell im Nether (21266) ist ein kleines LEGO Minecraft Set, mit dem man spannende Szenen aus dem Spiel bauen und nachspielen kann. Dieses Bauset zum Videospiel ermöglicht diverse Aktivitäten mit beliebten Minifiguren und Charakteren und bietet mit seinen coolen Funktionen jede Menge Actionspaß. Die perfekte Geschenkidee für Kinder ab 6 Jahren.
Jungen und Mädchen können die Minecraft Actionheldin Alex auf eine Mission begleiten und antiken Schutt von einem Segment der Brücke der Netherfestung im Karmesinwald einsammeln. Wenn der Schutt aufgesammelt wurde, ergießen sich automatisch Lava-Elemente nach unten. Und 2 Minecraft Figuren – ein Wither-Skelett mit Steinschwert und eine Lohe, die einen Stab schwingt – hindern Alex an der Flucht. Kinder können die Kreaturen mit einem legendären Diamantschwert verscheuchen und dann auf einem Schreiter mit beweglichen Beinen flüchten. Minecraft Spieler wissen, dass sie sich Wirrpilze schnappen müssen, um den Schreiter zu lenken. Zusätzlichen digitalen Bauspaß bietet die LEGO Builder App. In der App können Kinder 3D-Modellansichten auf ihrem Smartphone vergrößern und drehen.
Ausstattung: Geschenk für kreative Kinder: Das Lava-Duell im Nether ist ein kleines LEGO Minecraft Set, das Jungen und Mädchen ab 6 Jahren, die das Videospiel lieben, großen Bau- und Spielspaß bietet Set für abenteuerliche Aktivitäten: Beinhaltet ein baubares Segment der Brücke zur Netherfestung sowie vier LEGO Minecraft Figuren mit passender Ausrüstung: Alex, ein Wither-Skelett, eine Lohe und einen Schreiter LEGO Minecraft Actionspaß an der Netherfestung: Spieler müssen all ihr Können zeigen, um antiken Schutt aufzusammeln, herabströmender Lava auszuweichen, Kreaturen zu verscheuchen und sich auf einer Minecraft Figur reitend in Sicherheit zu bringen Spielset für Fans des Videospiels mit Zubehör: Das Skelett schwingt ein Steinschwert, die wirbelnde Lohe lässt ihre Stäbe kreisen, der Schreiter hat bewegliche Beine und einen Sattel, und Alex trägt das bekannte Diamantschwert aus dem Videospiel Spannendes Geschenk für Minecraft Spieler: Dieses Set zum Videospiel lässt Kinder aktiv spielen und ist eine tolle Belohnung für Mädchen und Jungen, die Bauspielzeuge lieben, die viele Abenteuer und Rollenspiele bieten Noch mehr Spielspaß mit anderen Bausets: Schau dir auch all die anderen (separat erhältlichen) LEGO Minecraft Spielzeuge an, die dein Kind ebenfalls fantasievoll spielen lassen Minecraft Action in der echten Welt: LEGO Minecraft Bauspielzeuge lassen Kinder das Videospiel auf eine ganz andere Art erleben; Kreaturen, Szenen und Funktionen werden mit LEGO Steinen und der eigenen Kreativität zum Leben erweckt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Das Lava-Duell im Nether · Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre · LEGO Teile: 99 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 6 Jahre | LEGO Teile: | 99 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Das Lava-Duell im Nether | Produkt-Art: | LEGO® MINECRAFT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Minecraft, 21266, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,85* | € 9,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,02* | € 9,31* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,31* | € 10,98* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,19* | € 10,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|