|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305864-BP Herst.-Nr.: 76302 EAN/GTIN: 5702017817767 |
| |
|
|  |  |
 | 76302 LEGO® DC COMICS SUPER HEROES Superman™ Mech vs. Lex Luthor™
LEGO® DC COMICS SUPER HEROES 76302 Superman™ Mech vs. Lex Luthor™
Superman Mech vs. Lex Luthor (76302) ist ein spannendes LEGO DC Spielset, das unzählige Bau- und Spielmöglichkeiten bietet. Der Mech wurde eigens für Fans ab 6 Jahren entwickelt, die Action- und Abenteuer-Spielzeuge lieben.
Das LEGO DC Superman Bauset beinhaltet 2 Minifiguren: Eine Superman Figur mit Stoffumhang und umdrehbarem Kopf (mit 2 unterschiedlichen Gesichtsausdrücken) sowie die Lex Luthor Spielzeugfigur mit Shooter und Kryptonit-Kristall. Der baubare Mech kann Arme, Beine und Finger bewegen. Klappt man den Oberkörper auf, kann man Superman ins Minifigur-Cockpit stecken. Am Rücken des Mechs befinden sich 2 verstellbare Schubdüsen, die den Mech „fliegen“ lassen. Zusätzlichen digitalen Bauspaß bietet die intuitive LEGO Builder App. In der App können Baumeister 3D-Modellansichten vergrößern und drehen sowie ihren Baufortschritt verfolgen.
Dieses Superhelden Bauspielzeug und LEGO DC Set ist ein tolles Geschenk für Jungen und Mädchen, egal ob zum Geburtstag, Weihnachten oder als spontane Überraschung.
Ausstattung: Spielset mit Superman Mech: LEGO DC Superman Mech vs. Lex Luthor für Jungen und Mädchen ab 6 Jahren lässt Kinder aktiv mit Actionfiguren spielen und spannende Superhelden-Abenteuer darstellen LEGO DC Figuren: Das Set beinhaltet 2 Minifiguren – Superman mit Stoffumhang und umdrehbarem Kopf (mit 2 unterschiedlichen Gesichtsausdrücken) sowie Lex Luthor mit Shooter und Kryptonit-Kristall Bewegliche Superman Spielzeugfigur: Der baubare Mech kann Arme, Beine und Finger bewegen; Klappt man den Oberkörper der Actionfigur auf, kann man Superman ins Minifigur-Cockpit stecken Bauspielzeug mit Funktionen für spannende Superhelden-Abenteuer: Am Rücken des Mechs sind 2 verstellbare Schubdüsen befestigt, die den Mech „fliegen“ lassen Superman Set für Kinder: Dieses faszinierende LEGO Bauset ist eine tolle Geschenkidee für Jungen und Mädchen, die Superhelden-Abenteuer und Actionspaß mit riesigen Mechs lieben Entdecke weitere Mechs und Minifiguren: Es sind noch viele andere LEGO Superhelden Sets separat erhältlich, die Kinder sammeln und nach Herzenslust kombinieren können, um noch fantasievoller zu spielen LEGO DC Bauspielzeuge: Die große Auswahl an LEGO DC Bausets bietet Jungen und Mädchen unzählige fantasievolle Bau- und Spielmöglichkeiten im Universum der Superhelden
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Superman™ Mech vs. Lex Luthor™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre · LEGO Teile: 120 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 6 Jahre | LEGO Teile: | 120 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Superman™ Mech vs. Lex Luthor™ | Produkt-Art: | LEGO® DC COMICS SUPER HEROES |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO DC SuperHeroes, 76302, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,70* | € 12,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,96* | € 13,19* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,05* | € 15,59* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,67* | € 17,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|