|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305863-BP Herst.-Nr.: 76301 EAN/GTIN: 5702017817750 |
| |
|
|  |  |
 | 76301 LEGO® DC COMICS SUPER HEROES Batman™ & Batmobil™ vs. Mr. Freeze™
LEGO® DC COMICS SUPER HEROES 76301 Batman™ & Batmobil™ vs. Mr. Freeze™
Batman & Batmobil vs. Mr. Freeze (76301) ist ein spannendes LEGO Superhelden Spielset mit Auto, das Kinder ab 4 Jahren bei Rollenspielen und Abenteuern neue Baufähigkeiten entwickeln lässt. Das LEGO DC Spielset bietet Vorschulkindern und jungen Fans von Batman jede Menge Bau- und Spielspaß mit tollen Flitzern.
Das Bauset beinhaltet die Minifiguren Mr. Freeze und Batman sowie ein baubares Batmobil, in das man die Minifigur Batman hineinsetzen kann. Ein Shooter hat oben ein Loch, in das Mr. Freeze seinen Eis-Blaster oder sein Eis am Stiel stecken kann. Mit diesem Shooter können Kinder Eis-Elemente abfeuern. 2 Eisdiamanten lassen sich an verschiedenen Stellen am Batmobil befestigen. Kinder haben also die Wahl, wo Mr. Freeze das Batmobil einfriert. Eine Bauanleitung in Form einer farbenfrohen Bildergeschichte lässt Kinder intuitiv bauen. Separate Steinebeutel und ein großes Starter-Bauelement sorgen für einen raschen Bauerfolg und bieten großen Bauspaß.
LEGO Sets für Vorschulkinder ab 4 Jahren bieten sich besonders an, um Eltern und Kinder miteinander großen Bauspaß erleben zu lassen. Das Superhelden Set ist ein tolles Geschenk für Jungen und Mädchen, die Fans von LEGO Bauspielzeug und der Batman Abenteuer sind.
Ausstattung: Batman Spielset: Batman & Batmobil vs. Mr. Freeze ist ein Kinderspielzeug, das Jungen und Mädchen ab 4 Jahren das Bauen beibringt, während sie spannende Superheldenabenteuer erleben Superhelden Spielzeuge: Das Set beinhaltet die Minifiguren Mr. Freeze und Batman sowie ein baubares Batmobil mit einem großen Starter-Bauelement für großen Bauspaß und einen raschen Bauerfolg Abenteuer mit Spielzeug Auto von Batman: Die Funktionen und Zubehörelemente aus diesem LEGO Set inspirieren zu fantasievollen Rollenspielen mit dem legendären Superhelden und zu Duellen zwischen Gut und Böse Authentisches Zubehör: Das Set beinhaltet einen Batarang, einen Eisshooter mit 2 Eis-Elementen, ein Eis am Stiel und einen Eis-Blaster, der keine Eis-Elemente verschießt; 2 Eisdiamanten lassen sich am Batmobil befestigen, um das Auto einzufrieren Batman Geschenk für Kinder ab 4 Jahren: Überrasche Jungen und Mädchen, die Superhelden und schnelle Flitzer lieben und gern kreative LEGO Modelle bauen, mit diesem fantasievollen Bauspielzeug Entdecke weitere Actionspielzeuge aus dem LEGO Superhelden Sortiment für Kinder: In dem breiten Spektrum an separat erhältlichen LEGO DC Spielsets gibt es noch viele weitere LEGO Spielzeuge für Kinder ab 4 Jahren zu entdecken LEGO Batman Spielzeuge: Die LEGO DC Batman Bausets sollen Kindern, die Abenteuer und Action lieben, unzählige fantasievolle Bau- und Spielmöglichkeiten bieten
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Batman™ & Batmobil™ vs. Mr. Freeze™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · LEGO Teile: 63 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | LEGO Teile: | 63 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Batman™ & Batmobil™ vs. Mr. Freeze™ | Produkt-Art: | LEGO® DC COMICS SUPER HEROES |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO DC SuperHeroes, 76301, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,53* | € 16,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,93* | € 16,88* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,68* | € 20,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,75* | € 22,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|