|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305846-BP Herst.-Nr.: 60450 EAN/GTIN: 5702017784687 |
| |
|
|  |  |
 | 60450 LEGO® CITY Radlader
LEGO® CITY 60450 Radlader
Stell deinem Kind mit dem LEGO City Radlader (60450) die faszinierende Welt des Bauens vor. Dieser Spielzeugbagger für Kinder ab 4 Jahren hat eine große Ladeschaufel und robuste Reifen für Fahrten auf holprigem Untergrund und auf allen möglichen Baustellen. Das Fahrzeug Set beinhaltet außerdem ein Baustellenschild, Verkehrshütchen und einen Presslufthammer. Auch 2 Minifiguren – ein Fahrer und ein Bauarbeiter – laden zu fantasievollen Rollenspielen und Geschichten auf der Baustelle ein.
Dieses Spielset beinhaltet neben einem einfach zu bauenden Baufahrzeug auch ein LEGO Starter-Bauelement und Bildanleitungen. Außerdem sind in der LEGO Builder App – unserer digitalen Bauanleitung – intuitive Vergrößerungs- und Drehfunktionen verfügbar, die Kinder beim Bauen 3D-Modellansichten aus jedem Winkel betrachten lassen.
LEGO City Sets und Bauspielzeuge beinhalten coole Fahrzeuge, wirklichkeitsgetreue Bauwerke und faszinierende Figuren, die Kinder fantasievoll und ohne Limits spielen lassen. Für viele weitere Spielmöglichkeiten kann dein Kind dieses LEGO Modell mit anderen separat erhältlichen LEGO City Bausets kombinieren.
Ausstattung: Set mit baubarem Spielzeugbagger für Kinder ab 4 Jahren: Überrasche einen jungen Fan von Baumaschinen und Baustellen Spielzeug mit diesem coolen LEGO City Radlader Inhalt der Box: Dieses Bauset beinhaltet einen baubaren Spielzeug Radlader, ein Baustellenschild, Verkehrshütchen und einen Presslufthammer sowie 2 Minifiguren – einen Fahrer und einen Bauarbeiter LEGO Baustellenfahrzeug für Kinder, die gern spielen: Kinder können das Schild und die Hütchen aufstellen, um die Baustelle zu sichern, und mit der Schaufel Schutt aufsammeln Bauset mit Baustelle mit digitaler Anleitung: Das Bauspielzeug beinhaltet ein LEGO Starter-Bauelement und eine einfache Bildanleitung; Und in der LEGO Builder App ist zudem eine digitale 3D-Anleitung für das Modell verfügbar Tolles Bagger und Baustellen Geschenk für Kinder: Dieses LEGO City Spielset ist eine tolle Geschenkidee oder eine coole spontane Belohnung für Vorschulkinder, Jungen und Mädchen ab 4 Jahren Erkunde weitere Sets aus dem LEGO City Sortiment: Für weitere spannende Abenteuer müssen Kinder dieses Lernspielzeug nur mit anderen separat erhältlichen LEGO Modellen kombinieren Stadt ohne Limits: In LEGO City können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und kreativ mit Bauwerken, Bauspielzeugen, Fahrzeugen und Figuren spielen, die zum Bauen und Erkunden einladen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Radlader · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · LEGO Teile: 81 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | LEGO Teile: | 81 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Radlader | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60450, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,50* | € 12,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,77* | € 12,84* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,68* | € 14,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,87* | € 16,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|