|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305811-BP Herst.-Nr.: 31162 EAN/GTIN: 5702017822372 |
| |
|
|  |  |
 | 31162 LEGO® CREATOR Häschen
LEGO® CREATOR 31162 Häschen
Schick Mädchen und Jungen ab 8 Jahren, die Tiere lieben, mit dem LEGO Creator Häschen (31162) aus diesem 3-in-1 Bauset in lustige Abenteuer. Das tierische Spielset beinhaltet ein Spielzeug Häschen, das Kopf, Ohren, Vorderläufe und Hinterläufe bewegen kann. Die Figur kann auf 2 oder 4 Beinen stehen. Zum Bauspielzeug gehören auch eine Sonnenblume und eine Karotte.
Mädchen und Jungen können 3 verschiedene Tiere mit den Steinen aus diesem LEGO Bauset bauen: ein bewegliches Häschen mit Sonnenblume und Karotte, eine bewegliche Lama Figur mit einem grünen Grasbüschel und eine Robbe mit einer kleinen Eisscholle und einem Fisch. Alle 3 Kulissen lassen Kinder fantasievoll spielen. Die Modelle zum Spielen und Ausstellen sind ein tolles Geschenk.
LEGO Creator 3-in-1 Sets bieten jeweils 3 Bauoptionen und wecken die Fantasie der Kinder, die die Modelle mit großer Begeisterung bauen und immer wieder umbauen. Und die LEGO Builder App bietet euch ein tolles gemeinsames Bauerlebnis. Wichtiger Hinweis: Die Modelle können nicht gleichzeitig gebaut werden.
Ausstattung: 3 baubare Tiere in 1 Spielset: Das LEGO Creator Häschen ist ein tierisches Bauspielzeug, das Mädchen und Jungen ab 8 Jahren 3 verschiedene Tierfiguren aus denselben Steinen bauen und immer wieder umbauen lässt Unzählige Spielmöglichkeiten mit 3 Spielzeugen: Kinder können sich 3 verschiedene Figuren für aufregende Abenteuer aussuchen: ein Häschen, ein Lama oder eine Robbe; Die Modelle können jedoch nicht gleichzeitig gebaut werden Bewegliche Tierfiguren: Das Häschen kann Kopf, Ohren, Vorderläufe und Hinterläufe bewegen; Das Lama kann Ohren, Kopf, Schwanz und Füße bewegen; Und die Robbe kann Kopf, Hals und Flossen bewegen Zubehör zum Spielen und Ausstellen: Zu dem Häschen gehören eine Sonnenblume und eine Karotte, für das Lama sind ein Grasbüschel und das Oberteil einer Karotte enthalten, und zur Robbe gehören eine Eisscholle und ein Fisch Spielzeug Häschen zum Verschenken: Dieses 3-in-1 Bauset bietet kleinen Baumeistern ein faszinierendes Bau- und Spielerlebnis und ist ein tolles Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk Faszinierendes Bauerlebnis: Die LEGO Builder App nimmt dein Kind auf ein ebenso intuitives wie kreatives Abenteuer mit; Dein Kind kann Sets speichern, seinen Baufortschritt verfolgen und beim Bauen 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen LEGO Creator Lernspielzeuge: Jedes 3-in-1 Spielset lässt Kinder 3 verschiedene Modelle oder Figuren aus ihren wichtigsten Interessenbereichen bauen, die unter anderem Tiere, Fahrzeuge und Häuser beinhalten
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Häschen · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · LEGO Teile: 326 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | LEGO Teile: | 326 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Häschen | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, 31162, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 31 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,29* | € 16,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,64* | € 16,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,80* | ab € 12,14* | € 17,07* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,91* | € 18,96* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,75* | € 18,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|