|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305799-BP Herst.-Nr.: 11039 EAN/GTIN: 5702017822204 |
| |
|
|  |  |
 | 11039 LEGO® CLASSIC Kreativer Snack Bauspaß
LEGO® CLASSIC 11039 Kreativer Snack Bauspaß
LEGO Classic Kreativer Snack Bauspaß (11039) ist ein vielseitiges Bauset für Kinder ab 4 Jahren. Unterschiedliche lustige Charaktere laden zu fantasievollen Rollenspielen mit diesem Bauspielzeug ein. Dieses LEGO Set für Anfänger bietet unzählige Möglichkeiten zum Bauen und Umgestalten und jede Menge Spaß beim freien Bauen. Das Spielzeug lässt Kinder Selbstvertrauen und Konzentrationsvermögen entwickeln und bringt ihnen bei, wie man Probleme löst.
Kinder benutzen das faszinierende Sortiment an farbenfrohen Bausteinen und speziellen Teilen wie Augen, Mündern und diversen Zierelementen, um 4 niedliche essbare Freunde zu erschaffen: einen Cupcake, ein Eis am Stiel, eine Avocado und einen Taco! Kinder können diese Modelle aber auch zu einem Kuchen mit Streuseln, einem Bubble Tea, einer Birne und Panini neu zusammensetzen. Und wenn sich dein Kind noch mehr zutraut, kann es der intuitiven Bauanleitung folgen und die Gesichtsausdrücke, Formen und Farben verändern. Oder dein Kind erschafft grünes Eis, einen Saftkarton, ein Stück Wassermelone, einen Schokoriegel und ein Mega-Sandwich.
Dieses LEGO Bauspielzeug ist ein tolles Geschenk für Kleinkinder ab 4 Jahren und alle Fans von Spielzeug mit Essen.
Ausstattung: Bauset für Rollenspiele: LEGO Classic Kreativer Snack Bauspaß ist ein fantasievolles Bau- und Spielset für Jungen und Mädchen ab 4 Jahren Diverse Bausteine und viele coole Elemente: Beinhaltet farbenfrohe LEGO Bausteine in unterschiedlichen Formen sowie spezielle Teile wie Augen, Münder und Zierelemente Kreativität ohne Grenzen: Kinder bauen einen Cupcake, ein Eis am Stiel, eine Avocado und einen Taco, verwandeln diese Modelle in einen Kuchen mit Streuseln, einen Bubble Tea, eine Birne und Panini und wagen sich dann ans freie Bauen heran Schritt-für-Schritt-Anleitung: Eine ebenso einfache wie intuitive Bauanleitung liegt bei, um Kinder kreative Baufähigkeiten entwickeln zu lassen und den Bauprozess noch einfacher zu gestalten Geschenk für Kinder ab 4 Jahren: Dieses vielseitige Spielset mit schnell zusammengefügten Modellen ist eine tolle Belohnung für kreative Kinder, die Spielzeug zu Essen und lustige Figuren lieben Noch mehr Spielspaß: Schau dir auch all die anderen (separat erhältlichen) LEGO Classic Bauspielzeuge an, um deinem Kind weitere fantasievolle Spielerlebnisse zu bieten Entwicklungsfördernde Bausteine: LEGO Classic Spielzeuge liefern unzählige inspirierende Ideen und lassen Eltern bei gemeinsamen Bauprojekten wichtige Entwicklungsschritte ihrer Kinder miterleben
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Kreativer Snack Bauspaß · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · LEGO Teile: 150 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | LEGO Teile: | 150 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Kreativer Snack Bauspaß | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spielzeugbausteine, LEGO Classic, 11039, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,71* | € 8,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,89* | € 9,04* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,18* | € 10,93* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,78* | € 11,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|