Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XOAR Elektro Flugzeug-Propeller 26 x 12 Zoll (66 x 30.5 cm) 35260120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-321806-BP
Hersteller:
     XOAR
Herst.-Nr.:
     35260120
EAN/GTIN:
     4250320224471
Suchbegriffe:
Propeller
propeller
Xoar Beechwood Prop 26x12

Durch die Kombination aus exzellenter Herstellung und neuester Technologie genügen Xoar Propeller den höchsten Anspruchen. Xoar Holz-Props wurden speziell für den Elektroflug entwickelt und unter Verwendung von deutschem Buchenholz (engl.: Beechwood) der Premiumklasse hergestellt das sich durch herausragende Eigenschaften wie Langlebigkeit, Bruchfestigkeit, Stabilitat sowie sehr leichtem Gewicht auszeichnet.
Die einzigartige Aerodynamik ist der hohen Effizienz und Stabilitat dieser Propeller geschuldet wenn es um den Vergleich mit am Markt verfügbaren Kunststoffpropellern geht.
Jeder Xoar Prop ist handgearbeitet, um die erforderliche statische und dynamische Balance zu erreichen, die in der Folge zu hoher Effizienz führt. Aufgrund ihres leichten Gewichts und ihrer Steifigkeit ermöglichen Xoar Props erstaunliche Flugzeiten verglichen mit Kunststoffpropellern.
Xoar PJN Beechwood Propeller sind die beste Wahl für alle Bereiche des Elektroflugs, wenn es um akkurate und präzise Flugperformance geht.
Die Xoar Precision Pair Serie wurde speziell für den paarweisen Einsatz in Flugzeugen und/oder multiaxialen Hubschraubern entwickelt. Erhältlich sind immer aufeinander abgestimmte Paare mit gleich- oder gegenlaufigen Propellern, je nach Anwendung. Weil das Gewicht für beste Performance und Stabilitat in allen Fluglagen so ausschlaggebend ist, sind die Xoar Props besonders als Precision Pair Ausfuhrung die optimale Wahl. Ein leichter Prop führt zu weniger Vibrationen und verbraucht weniger Energie für Beschleunigungs- und Bremsphasen.
Im Vergleich zur ersten Generation konnte Xoar durch permanente Weiterentwicklung an Struktur und Schaumfullung das Gewicht seiner Kohlefaserprops um bis zu 37% senken und dabei einen extrem leichten aber sehr steifen Prop schaffen. Die Kohlefaser Precision Pair Props empfehlen wir hauptsachlich für die Anwendung in UAV Applikationen. Hergestellt in hochtemperatur Formprozessen für extreme Steifigkeit bei sehr geringem Gewicht. Die optimale Lösung für hochperformante Multicopter und UAV Plattformen.

Technische Daten:
Blattanzahl: 2-Blatt · Durchmesser (Zoll): 26 Zoll · Herst.-Teilenr.: 35260120 · Inhalt: 1 St. · Luftschrauben-Größe: 26 x 12 Zoll (66 x 30.5 cm) · Passend für Modellbau-Motor: Elektro · Produkt-Art: Flugzeug-Propeller · Steigung (Zoll): 12 Zoll

Lieferumfang:
Propeller

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Luftschrauben-Größe:
26 x 12 Zoll (66 x 30.5 cm)
Marke:
XOAR
Passend für Modellbau-Motor:
Elektro
Blattanzahl:
2-Blatt
Herst.-Teilenr.:
35260120
Durchmesser (Zoll):
26 Zoll
Steigung (Zoll):
12 Zoll
Produkt-Art:
Flugzeug-Propeller
Weitere Suchbegriffe: 4250320224471, XOAR, 35260120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.