Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6417554 Funk-Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208777-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6417554
EAN/GTIN:
     4064161331904
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Renkforce RF-6417554 Funk-Thermo-/Hygrometer Weiß RF-6417554

Renkforce RF-6417554 Funk-Thermo-/Hygrometer

Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
℃ Anzeige
Anzeige der Komfortstufe
Wandhängend/ Tischstehend
Stromverbrauch: 1*CR2032(enthalten)

Entdecken Sie das Renkforce RF-6417554 Funk Thermo-/Hygrometer – die perfekte Lösung für alle, die Wert auf ein gesundes Raumklima legen! Dieses innovative Gerät kombiniert präzise Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung in einem stilvollen Design. Dank der fortschrittlichen Funktechnologie können Sie die Messwerte bequem von überall im Raum ablesen.

Das große, gut lesbare Display zeigt Ihnen auf einen Blick die aktuellen Werte, während die einfache Bedienung eine mühelose Handhabung garantiert. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro – mit dem Renkforce Thermo-/Hygrometer haben Sie stets die Kontrolle über Ihr Raumklima.

Optimieren Sie Ihr Wohlbefinden und schaffen Sie die idealen Bedingungen für Ihre Gesundheit. Vertrauen Sie auf die Qualität von Renkforce und machen Sie das RF-6417554 zu Ihrem neuen Begleiter für ein angenehmes Zuhause!

Ausstattung:
Thermometerbereich Innen: -10 bis +50 ℃
Hygrometerbereich Innen: 1 bis 99 %

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 28 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 1 -99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 - +50 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk

Lieferumfang:
Renkforce Mini-Hygrometer Thermometer x 1,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Messbereich Innenluftfeuchte:
1 -99 %
Messbereich Innentemperatur:
-10 - +50 °C
Gewicht (Station):
28 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Renkforce, RF-6417554, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,83*
Lager 102
202
1
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,84*
10
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 6,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
€ 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.