Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FliteZone Bo105 Polizei RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204117-BP
Hersteller:
     FliteZone
Herst.-Nr.:
     15580
EAN/GTIN:
     4056534066353
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
FliteZone Bo105 Polizei RC Hubschrauber RtF

Bo105 Helicopter (Polizei) RTF

Polizei - Helicopter Komplett Set
Ideal auch für Anfänger und weniger geübte Piloten
6-Achsen Flugstabilisierung

Der Polizei - Helicopter ist ein detailgetreuer Nachbau des Originals vom Typ BO-105. Das Modell überzeugt durch sein besonders eigenstabiles Flugverhalten. Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann, kommt auch mit dem Polizei - Helicopter auf Anhieb gut zurecht - Auspacken und Fliegen! Der Polizei - Helicopter profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie. Funktionen wie Auto-Starten und Auto-Landen auf Knopfdruck sind ebenso möglich wie der stabile Schwebeflug, wenn man den Sender einfach aus der Hand legt - Fantastisch!

Steuerfunktionen:
Gas (Steigen - Sinken)
Vorwärts - Rückwärts (Nicken)
Seitwärts Links - Rechts (Rollen)
Links - Rechts (Ruder)
Automatisch Starten
Automatisch Landen
Automatische Höhenkontrolle / Schwebeflug

Ausstattung:
Polizei - Helicopter Komplett Set
Gelbe Lackierung für optimale Sichtbarkeit im Flug
Ideal auch für Anfänger und weniger geübte Piloten
6-Achsen Flugstabilisierung
LED Beleuchtung (Positionslichter)
Flugzeit bis 15 Minuten pro Akkuladung
LiPo Akku mit SlideLock (kabellos)
Anzeige des Akku-Ladezustand über 4 blaue LEDs
Sehr leicht und robust
Fernsteuersender per Knopfdruck von Mode-2 auf Mode-1 umschaltbar

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Flugzeit: 15 min · Gewicht: 95 g · Hauptrotor-Durchmesser: 256 mm · Heckrotor-Durchmesser: 45 mm · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Weitere technische Daten: Hauptrotor Kopftyp = Fixed Pitch
Motoren Typ = Coreless
Fernsteuerung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Polizei - Helicopter flugfertig
FliteZone Fernsteuersender
FliteZone LiPo Akku 350mAh
USB Ladekabel
Betriebsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Flugzeit:
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Hauptrotor-Durchmesser:
256 mm
Modellausführung:
RtF
Heckrotor-Durchmesser:
45 mm
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: FliteZone, 15580, Bo105 Polizei, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 107,76*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 107,78*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 132,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.