Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Motorboot RtR 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204115-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26114
EAN/GTIN:
     4262408975267
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Amewi RC Motorboot RtR 400 mm

Blue Arrow Katamaran brushless Jetantrieb 400mm RTR, 30 km/h

Einsteigertaugliches Modell
Schmaler, hochfester ABS-Kunststoff-Rumpf
Schnellverschluss der Rumpfabdeckung

Stell dir vor, du hast ein brandneues Rennboot der Offshore-Klasse, das nicht nur durch sein auffälliges Design besticht, sondern auch mit einem effizienten Jetantrieb ausgestattet ist: Dieses 400mm lange Kraftpaket erreicht Geschwindigkeiten von über 30 km/h und meistert nahezu jede Wasseroberfläche – solange nur ein wenig Wasser unter dem Kiel ist! Der innovative Jetantrieb eröffnet dir mehr Möglichkeiten als ein traditioneller Propellerantrieb, da er Wasser unter dem Boot ansaugt (geschützt durch ein Gitter) und es als komprimierten Strahl am Heck ausstößt, was für enormen Schub und schnelle Beschleunigung sorgt. Der beiliegende 3S 11,1V Li-Ion Akku liefert genug Power für alle deine Manöver, und du kannst sogar auf überschwemmten Wiesen fahren. Äste, Steine oder andere Hindernisse? Kein Problem, dein Rennboot fährt einfach drüber hinweg. Dank der Schubvektorsteuerung, bei der der Antriebsstrahl zur Steuerung genutzt wird, bietet das Boot eine beeindruckende Agilität und Wendigkeit, perfekt für auch die engsten Gewässer. Der Rumpf ist mit einem Schnellverschluss für den Akkuwechsel und einem zusätzlichen Deckel gegen Wasser ausgerüstet. Sowohl der eingebaute Brushless-Motor als auch der Regler sind wassergekühlt, und das zuverlässige 2,4GHz Sendersystem bietet Zusatzfunktionen wie anpassbare Geschwindigkeit und Trimmung, damit du das Boot genau auf deine Bedürfnisse und Fähigkeiten abstimmen kannst.

Ausstattung:
RTR-Version (Ready-to-Run) inkl. Fernsteuerung, Akku und Ladekabel
Offshore-Rennboot-Optik des gesamten Bootskörpers
Doppelt abgesicherter Rumpf gegen eindringendes Wasser (z.B. bei Überschlägen)
Wassergeschütze Empfängerbox
Schnelles Lenkservo mit JR-Anschluss
Aktive Wasserkühlung für Motor und Regler
Störungssicheres 2,4GHz System
Trimmung und Dual Rate für Lenkung
Hochfester ABS-Kunststoff-Rumpf
Schub-Vektorsteuerung für max. Wendigkeit
Großer Li-Ion Akku für lange Fahrzeiten von bis 12 Minuten
Praktisches USB-Ladekabel im Lieferumfang

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 12 min · Gewicht: 610 g · Ladezeit: 90 min · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Rumpfmaterial: ABS-Kunststoff
Motor: Brushless
Servo: Mini Digital JR-Stecker
Regler: All-in-One Einheit brushless
Fernsteuerung: 2 Kanäle, 2,4GHz
Reichweite: 80-100m
Akku: Li-Ion 3S 11,1V 2000mAh 15C, 18650 Rundzellen, Deans-Stecker (T-Plug), 70x37x33mm, 145g
Höchstgeschwindigkeit: ca. 30km/h
Fahrzeit: 10-12min
Ladegerät: USB-Ladekabel
Ladezeit: 60-90min

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
Ladekabel
Werkzeug
Anleitung DE/EN

Hinweis:
4x 1,5V Mignon AA Batterien für die Fernsteuerung bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 130 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Altersfreigabe:
14 Jahre
Fahrzeit (Boote):
12 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26114
Ladezeit:
90 min
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
610 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 26114, Blue Arrow, ferngesteuerte boote, schiffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 105,16*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 86,38*
€ 105,17*
€ 5,95*
ab € 93,64*
€ 113,91*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 115,68*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 145,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.