Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Motorboot RtR 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204114-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26112
EAN/GTIN:
     4262408975199
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Amewi RC Motorboot RtR 420 mm

Black Turbo Speedboot mit Jetantrieb 420mm RTR schwarz, 28 km/h

Modell einsteigertauglich und für Kinder geeignet: 2,4GHz Sender mit einstellbarer Geschwindigkeit, Trimmung und Dual Rate der Lenkung
Schmaler, hochfester ABS-Kunststoff-Rumpf: Noch robuster, sicherer und widerstandsfähiger – somit Boot nahezu überall gefahren werden kann
Schnellverschluss der Rumpfabdeckung: Für schnelleren und einfacheren Akkuwechsel

Entdecke das Black Turbo Speedboot, ein wahres Meisterwerk der Tarnung und Geschwindigkeit, das mit einem hochmodernen Jetantrieb ausgestattet ist. Mit seiner Länge von 420mm zieht dieses Boot nicht nur die Blicke auf sich, sondern beeindruckt auch als Kraftpaket, das auf nahezu jeder Wasseroberfläche operieren kann. Der innovative Jetantrieb zieht Wasser unter dem Bootsrumpf ein und stößt es mit hoher Kraft am Heck aus, was zu einer beeindruckenden Beschleunigung und einem kraftvollen Vortrieb führt. Kein Hindernis wie Steine oder Äste stellt für dieses Boot eine Herausforderung dar, denn dank seiner cleveren Konstruktion gleitet es einfach darüber hinweg. Die Schubvektorsteuerung, die als Ruder fungiert, ermöglicht dir eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit und Wendigkeit, selbst in den engsten Gewässern. Der Bootsrumpf ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet, der den Wechsel des Antrieb-Akkus zum Kinderspiel macht, während der Brushed Motor durch ein Wasserkühlsystem geschützt wird. Das robuste 2,4GHz Sendersystem bietet dir zusätzliche Funktionen wie Geschwindigkeitsregelung, Trimmung und eine Begrenzung des Schubvektorausschlags, sowie einen Demomodus, der es dem Boot ermöglicht, komplexe Manöver autonom durchzuführen. Mit dem "Black Turbo Speedboot" bist du bereit für jedes Abenteuer auf dem Wasser.

Ausstattung:
RTR-Version (Ready-to-Run) inkl. Fernsteuerung, Akku und Ladekabel
Aktive Wasserkühlung für den Motor
Trimmung und Dual Rate für Lenkung
Störungssicheres 2,4GHz System
Demo-Modus
Hochfester ABS-Kunststoff-Rumpf
Stealth Optik des gesamten Bootskörpers
Schub-Vektorsteuerung für max. Wendigkeit
Großer Li-Ion Akku für lange Fahrzeiten bis zu 12 Minuten
Praktisches USB-Ladekabel im Lieferumfang

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 12 min · Gewicht: 523 g · Ladezeit: 120 min · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Rumpfmaterial: ABS-Kunststoff
Motor: 390 brushed
Servo: Mini Digital JR-Stecker
Regler: All-in-One Einheit brushed
Fernsteuerung: 4 Kanäle, 2,4GHz
Reichweite: 60-80 Meter
Akku: Li-Ion 2S 7,4V 1500mAh 15C, 18650 Rundzellen, Deans-Stecker (T-Plug), 70x37x18mm, 90g
Fahrzeit: 10-12min
Höchstgeschwindigkeit: bis zu 28km/h
Ladegerät: USB-Ladekabel
Ladezeit: 90-120mn

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
Ladekabel
Werkzeug
Anleitung DE/EN

Hinweis:
4x 1,5V Mignon AA Batterien für die Fernsteuerung bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 420 x 95 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Altersfreigabe:
14 Jahre
Fahrzeit (Boote):
12 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26112
Ladezeit:
120 min
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
523 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 26112, Black Turbo, ferngesteuerte boote, schiffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,31*
€ 71,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 71,60*
€ 5,95*
ab € 59,68*
€ 74,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.