Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Motorboot RtR 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204102-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26108
EAN/GTIN:
     4262408975144
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Amewi RC Motorboot RtR 335 mm

Stingray Speedboot mit Jetantrieb 335mm RTR Carbon-Optik 40 km/h

2,4GHz Sender mit Schutzfunktionen: Es wird aktiv verhindert, dass der Akku zu lange genutzt (Unterspannung) oder die Reichweite des Modells überschritten wird
Schaltbare LED-Beleuchtung vorne & hinten: Bequem per Sender, um auch das Fahren in der Dämmerung zu einem Erlebnis zu machen
Doppelte Rumpfabdeckung: Zusätzlicher Schutz gegen eindringendes Wasser bei z.B. Überschlägen oder sonstigen Unfällen

Ein Speedboot in Carbon-Optik mit Jetantrieb und LED-Beleuchtung ist nun verfügbar. Dieses 335mm lange Rennboot kann auch auf flacher Wasseroberfläche fahren. Denn der Jetantrieb eröffnet deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten als ein herkömmlicher Propellerantrieb. So wird das Wasser unter dem Rumpf angesaugt (durch ein Schutzgitter geschützt) und als komprimierter Strahl am Heck wieder ausgestoßen. Dadurch entstehen ein enormer Vortrieb und eine starke Beschleunigung. Selbst eine unter Wasser stehende Wiese eignet sich als Fahroberfläche, und Stöcker, Steine oder andere Hindernisse im Wasser werden einfach überfahren. Die Ruderanlage erfolgt einfach durch Verstellen des Antriebsstrahls (Schub-Vektorsteuerung). Dadurch erreicht das Boot hohe Agilität und Wendigkeit. Selbst engste Gewässer sind in dieser Auslegung zum Fahren geeignet. Der Rumpf ist doppelt abgedeckt (mit zwei unterschiedlichen Abdeckungen), und der Brushed-Motor im Boot ist wassergekühlt. Das störungssichere 2,4-GHz-Sendersystem verfügt über zusätzliche Funktionen wie schaltbares Licht, Unterspannungswarnung, Trimmung, Ausschlagsbegrenzung der Schubvektorsteuerung und Reichweitenwarnung bei möglicher Überschreitung der maximalen Reichweite.

Ausstattung:
RTR-Version (Ready-to-Run) inkl. Fernsteuerung, Akku und Ladekabel
Carbon-Optik der gesamten Oberfläche (Oberdeck)
Aktive Wasserkühlung für den Motor
Trimmung und Dual Rate für Lenkung
Hochfester ABS-Kunststoff Rumpf
Schub-Vektorsteuerung für max. Wendigkeit
Störungssicheres 2,4GHz System
Großer Li-Ion Akku für lange Fahrzeiten von bis zu 12 Minuten
Praktisches USB-Ladekabel im Lieferumfang

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 12 min · Gewicht: 558 g · Ladezeit: 120 min · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Rumpfmaterial: ABS-Kunststoff
Motor: 390 brushed
Servo: Mini Digital JR-Stecker
Regler: All-in-One Einheit brushed
Fernsteuerung: 3 Kanäle, 2,4GHz
Reichweite: 60-80m
Akku: Li-Ion 2S 7,4V 2000mAh 15C, 18650 Rundzellen, Deans-Stecker (T-Plug), 70x37x18mm, 102g
Höchstgeschwindigkeit: 40km/h
Ladegerät: USB-Ladekabel
Ladezeit: 90-120min

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Akku
Ladekabel
Werkzeug
Bootständer
Anleitung DE/EN

Hinweis:
3x 1,5V Mignon AA Batterien für die Fernsteuerung bitte separat bestellen
4x 1,5V Mignon AA Batterien für Empfängerbox bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 125 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Altersfreigabe:
14 Jahre
Fahrzeit (Boote):
12 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26108
Ladezeit:
120 min
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
558 g
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 26108, Stingray, ferngesteuerte boote, schiffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 46,69*
€ 58,14*
€ 4,00*
ab € 45,78*
€ 59,16*
€ 6,95*
ab € 46,54*
€ 59,17*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 52,64*
€ 66,55*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 76,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.