|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3204001-BP Herst.-Nr.: SY-6408002 EAN/GTIN: 4064161327709 |
| |
|
|  |  |
 | Sygonix Solaradapter T-Verbinder (4 zu 1) 1000V SY-6408002 Y-Stecker
Solaradapter T-Verbinder (4 zu 1) 1000V mit Solarstecker
Geeignet für den Solaranlagenanschluss
Technische Daten: Ausführung (allgemein): T splitter 4 x Solarstecker Stecker to 1x Solarstecker Buchse T splitter 4 x Solarstecker Buchse to 1x Solarstecker Stecker · Passend für (Details): Solar system connection · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Sicherungswert (Details): 30 A · Systemspannung: 1000 V · Weitere technische Daten: Flame class:UL 94-V0 Schutzart IP67
Lieferumfang: 2 x T-Verbinder
Hinweis: Diese Steckverbinder müssen in passenden Paaren/Sets verwendet werden, um Leistung, Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Paar | Passend für (Details): | Solar system connection | Ausführung (allgemein): | T splitter 4 x Solarstecker Stecker to 1x Solarstecker Buchse<br>T splitter 4 x Solarstecker Buchse to 1x Solarstecker Stecker | Sicherungswert (Details): | 30 A | Systemspannung: | 1000 V | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Y-Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Paar | Frei Haus | ab € 12,72* | € 19,22* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paar | € 4,00* | ab € 13,15* | € 19,27* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 19,09* | € 26,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,36* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|