Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-6407668 Solar-Stecker 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3203834-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6407668
EAN/GTIN:
     4064161329048
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-6407668
Solar montage
Solarmodulmontage
Sygonix SY-6407668 Solar-Stecker 1 Set

Solarstecker (Stecker und Buchse) 5 Paar

5er-Set

Geeignet für Solar-Kabel und Solaranlagenanschluss.

Technische Daten:
Gewicht: 23 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Systemspannung: 1500 V

Lieferumfang:
5x Solar-Stecker (Stecker)
5x Solar-Stecker (Buchse)
5x Steckerstift
5x Buchse Stift

Hinweis:
Diese Steckverbinder müssen in passenden Paaren/Sets verwendet werden, um Leistung, Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Systemspannung:
1500 V
Gewicht:
23 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Solar Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,27*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.