Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3203028-BP Herst.-Nr.: RUT301 EAN/GTIN: 4779051840786 |
| |
|
|  |  |
 | Teltonika RUT301 LAN-Router
TELTONIKA RUT301 Ethernet Router
5x Ethernet-Ports, Vorkonfigurierte Firewall, zahlreiche VPN-Dienste, ,
Technische Daten: Gewicht: 343.25 g · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm
Lieferumfang: Router RUT301, 9-W-Netzteil, Ethernet-Kabel (1,5 m), QSG (Schnellstartanleitung), Verpackungsbox
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 100 x 30 x 85 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 85 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Herst.-Teilenr.: | RUT301 | Typ (Hersteller-Typ): | RUT301 | Gewicht: | 343.25 g | Produkt-Art: | LAN-Router | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teltonika, RUT301 |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,40* | € 63,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 49,94* | € 64,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 50,13* | € 64,66* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 50,50* | € 65,26* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,19* | € 75,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|