Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12770476 Adapter Silber, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192619-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12770476
EAN/GTIN:
     4064161327181
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-12770476
Monitor Adapter
Monitoradapter
TRU COMPONENTS TC-12770476 Adapter Silber,Blau

HDMI Einbaubuchse, 4-Loch-Flansch

Schnelle, praktische und einfache Verwendung
Effiziente und zuverlässige Übertragung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Herstellerfarbe: Silber,Blau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Isolationswiderstand: >500 MΩ
Kontaktzyklen: >500

Lieferumfang:
4x Schrauben
4x Muttern

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Schutzart:
IP67
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Abdeckung
Material:
Zinklegierung
Nennspannung (Details):
5 V DC
Nennstrom (Details):
0.5 A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter für Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 15,88*
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 15,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.