|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3191488-BP Herst.-Nr.: 76780 EAN/GTIN: 5702017590424 |
| |
|
|  |  |
 | 76780 LEGO® Wednesday Wednesday Addams Baufigur
LEGO® Wednesday 76780 Wednesday Addams Baufigur
Die Wednesday Addams Baufigur (76780) ist ein tolles Geschenk zum Sammeln voller Geheimnisse für Kinder ab 10 Jahren. Das LEGO Wednesday Spielset beinhaltet ein Modell, das Kopf, Arme und Füße bewegen kann, sowie 2 Gesichter und 2 Outfits, um die Figur umgestalten zu können. Auch ihr treuer Begleiter Eiskaltes Händchen und ein Ständer mit schwarzen Dahlien und zwei Geheimfächern für Schätze wie ihr Rave’N Dance-Kleid oder ihre Schuluniform dürfen nicht fehlen. Darüber hinaus mit dabei in diesem faszinierendem Bauset sind auch das Tor zur Nevermore Academy und Wednesdays Sachen wie ihre Schreibmaschine, eine Kristallkugel und Neros Grab.
Entdecke für weitere Spieloptionen andere separat erhältliche LEGO Wednesday Addams Sets. Dieses Sammlerstück ist auch ein cooles Geburtstagsgeschenk für Jungen und Mädchen.
Eine digitale Version der Bauanleitung findest du in der LEGO Builder App. Auf der Rückseite des Ständers ist ein QR-Code aufgeklebt, den man scannen kann, um die digitale Bauanleitung leicht aufzurufen und die Wednesday Spielzeugfigur umzubauen oder ihr Outfit zu wechseln. In der App können Kinder unter anderem 3D-Modellansichten vergrößern und drehen.
Ausstattung: Wednesday Addams Spielzeug: Überrasche Fans von Detektivgeschichten mit der Wednesday Addams Baufigur, die auf dem Charakter aus der gleichnamigen TV-Serie basiert; Tolles Set mit Modell aus LEGO Steinen und einem Ständer mit Staufächern Spielset mit einem Geheimnis: Beinhaltet die Heldin Wednesday aus LEGO Steinen mit 2 Gesichtern und 2 Outfits zum Auswechseln, den Charakter Eiskaltes Händchen, einen Ständer mit 2 abschließbaren Geheimfächern und diverses Zubehör Tor zur Nevermore Academy: Fans der TV-Serie ab 10 Jahren können Wednesday in ihrer Uniform bauen oder sie in das Kleid wechseln lassen, das sie beim Rave’N Dance getragen hat, und sie auf dem Ständer in die richtige Pose bringen Wednesday Bauset zum Sammeln: Das baubare Modell der Serienheldin ist sehr wandlungsfähig und eignet sich zum Spielen und Ausstellen; Jede Menge vertraute Dinge aus der erfolgreichen TV-Serie sind ebenfalls dargestellt Anpassbares Modell zum Ausstellen: Du suchst nach einem Geschenk für einen ganz besonderen Fan? Dieses detailreiche LEGO Set ist das perfekte Geburtstags- oder Überraschungsgeschenk für Fans der TV-Serie und der neugierigen Wednesday Intuitive digitale Bauanleitung: In der LEGO Builder App ist eine digitale Version der Bauanleitung zu diesem spannenden Fantasy-Spielset verfügbar; Kinder können mit der App unter anderem 3D-Modellansichten vergrößern und drehen Fantasievolles Spielvergnügen: LEGO Wednesday Sets bieten jungen Fans von Detektivgeschichten tolle Bauoptionen und coole Details; erlebe coole Fantasy-Abenteuer mit der Wednesday Addams Spielzeugfigur
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Wednesday Addams Baufigur · Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · LEGO Teile: 702 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 10 Jahre | LEGO Teile: | 702 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Wednesday Addams Baufigur | Produkt-Art: | LEGO® Wednesday |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Wednesday, 76780, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 30,47* | € 40,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,55* | € 42,76* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 32,82* | € 43,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,71* | € 45,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 35,94* | € 47,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|