|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3190728-BP Herst.-Nr.: 40640 EAN/GTIN: 5702017470351 |
| |
|
|  |  |
 | 40640 LEGO® ICONS™ Nussknacker
LEGO® ICONS™ 40640 Nussknacker
Der LEGO Nussknacker (40640) aus diesem weihnachtlichen Bauset für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren sorgt in der Weihnachtszeit für eine besonders festliche Stimmung.
Dieses LEGO Weihnachtsset lässt Jungen und Mädchen verschiedene Versionen der Nussknacker-Figur bauen und mit Elementen wie Augen und Wimpern ganz individuell gestalten. Die Figur trägt außerdem den für sie typischen roten Mantel und einen schwarzen Zylinder. Das Modell kann die Arme bewegen und den Mund öffnen, um Kinder viele Weihnachtsgeschichten darstellen zu lassen. Nach dem Spielen mit dem Weihnachtsspielzeug bringt der Nussknacker neuen Schwung in deine Weihnachtsdeko. Stell das Nussknacker-Spielzeug aus, damit es echte Weihnachtsstimmung im Haus versprüht.
Dieses Weihnachtsset ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt, das Freunde und Familie in der Weihnachtszeit zusammenbringt. Darüber hinaus ist die Figur eine tolle Aufmerksamkeit und kleines Weihnachtsgeschenk für Kinder und Erwachsene, die LEGO Modelle und Wohn-Deko oder Weihnachstdeko lieben.
Ausstattung: Nussknacker-Figur zum Bauen: Der LEGO Nussknacker aus diesem weihnachtlichen Bauset lässt Jungen und Mädchen ab 8 Jahren eine echte Weihnachtsikone bauen und eine faszinierende Weihnachtsstimmung verbreiten Weihnachtsspielzeug mit unverwechselbarer Nussknacker-Figur: Diese Darstellung der Weihnachtsikone aus LEGO Steinen trägt einen roten Mantel und einen schwarzen Zylinder und erlaubt Kindern tolle und weihnachtliche Rollenspiele darzustellen Nussknacker-Spielzeug mit 2 Bauoptionen: Mithilfe der verschiedenen beiliegenden Augen und Wimpern können Kinder unterschiedliche Varianten der Nussknacker-Spielzeugfigur gestalten Weihnachstgeschenk für fantasievolles Spielerlebnis: Die Figur kann ihre Arme bewegen und ihren Mund öffnen, um Kinder ihre eigenen Weihnachtsgeschichten darstellen zu lassen Weihnachtsdeko: Nach dem Spielen kann die fertige Nussknacker-Figur deine LEGO Weihnachtsdeko bereichern und jedes Jahr wieder für Begeisterung und Lächeln in den Gesichtern von Freunden und Familie sorgen Weihnachtsgeschenk für Jungen und Mädchen: Dieses Bauset ist ein tolles Geschenk für Kinder und Erwachsene, die LEGO Sets und Weihnachtsspielzeug lieben oder an Weihnachten gern kreativ werden Erlebe noch mehr LEGO Weihnachtsspaß mit weiteren Weihnachtssets: Verbreite noch mehr Weihnachtsstimmung mit den anderen separat erhältlichen Bau- und Spielsets aus der LEGO Weihnachtskollektion
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Nussknacker · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · LEGO Teile: 208 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | LEGO Teile: | 208 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Nussknacker | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 5702017517124, LEGO Icons, 40640, Legosteine, Lego |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,39* | € 11,02* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,47* | € 11,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,69* | € 11,42* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,63* | € 11,42* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,51* | € 18,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|