|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3168366-BP Herst.-Nr.: 42172 EAN/GTIN: 5702017595672 |
| |
|
|  |  |
 | 42172 LEGO® TECHNIC McLaren P1™
LEGO® TECHNIC 42172 McLaren P1™
Lass das faszinierende LEGO Technic McLaren P1 Auto-Modell aus diesem Bauset deine Begeisterung für Supersportwagen entfachen. Vertiefe dich in all die Details des Auto-Spielzeugs und baue das imposante Modellauto im Maßstab 1:8. Erkunde und entdecke spannende Funktionen wie das 7-Gang-Getriebe mit Schaltwalze, die Radaufhängungen und den V8-Kolbenmotor am Spielzeug-Rennwagen. Bewundere den verstellbaren Heckflügel und die hochklappbaren Schmetterlingsflügel. Stell das fertige Spielzeug-Auto dann aus. Genau wie das echte Auto verfügt auch die LEGO Technic Bauspielzeug über eine einmalige Seriennummer, die dir Zugang zu exklusiven Online-Inhalten verschafft.
Dieses LEGO Technic Spielset bietet erwachsenen Baumeistern ein lohnendes Bauerlebnis. Das beginnt bereits beim Auspacken des Modells und endet erst mit den Details, die dem Modellbausatz den letzten Feinschliff verleihen. Das LEGO Technic Auto ist ein fantastisches Geschenk für alle erwachsenen Fans, die für Sportwagen und McLaren schwärmen, denn das Bauen macht große Freude und das Ergebnis ist ein Ausstellungsstück, auf das man stolz sein kann.
Ausstattung: LEGO Technic Rennwagen-Sets für Erwachsene: Der McLaren P1 aus diesem Bauset strotzt vor authentischen Details; Das baubare Modell im Maßstab 1:8 ist ein tolles Sammlerstück für alle Fans von Supersportwagen und Modellautos Viele faszinierende Funktionen: Freu dich auf ein achtsames Bauprojekt und füge all die Details wie das 7-Gang-Getriebe mit Schaltwalze, die hochklappbaren Türen, den verstellbaren Heckflügel und den V8-Kolbenmotor zusammen Auto-Modell im Maßstab 1:8: Dieses Bauset für Erwachsene bietet LEGO Technic Fans ein tolles Erlebnis und eine anspruchsvolle Herausforderung; Das beginnt bereits beim Auspacken und endet erst, wenn das fertige Modell ausgestellt wird Element mit einmaliger Seriennummer: Genau wie das echte Auto verfügt auch dieses LEGO Technic Spielzeug-Auto über eine einmalige Seriennummer, die dir Zugang zu exklusiven Online-Inhalten verschafft und noch mehr Spaß ermöglicht Geschenk für Autoliebhaber: Dieses Set ist ein tolles Geschenk für erwachsene LEGO Baumeister und alle Fans, die für McLaren und Rennwagen schwärmen; Das Ergebnis dieses kreativen Bauprojekts ist ein Ausstellungsstück, das du in Ehren halten kannst 3D-Bauanleitung: Freu dich auf ein neuartiges Bauerlebnis; Die LEGO Builder App lässt dich Sets speichern, deinen Baufortschritt verfolgen und 3D-Ansichten deines Modellbausatzes vergrößern und drehen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): McLaren P1™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 3893 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 3893 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | McLaren P1™ | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42172, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 270,17* | € 316,91* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 283,25* | € 333,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 286,50* | € 335,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 288,67* | € 338,82* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 305,84* | € 359,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|