|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3168365-BP Herst.-Nr.: 10338 EAN/GTIN: 5702017589923 |
| |
|
|  |  |
 | 10338 LEGO® ICONS™ Bumblebee
LEGO® ICONS™ 10338 Bumblebee
LEGO Icons Transformers Bumblebee (10338) ist ein Bauprojekt für Erwachsene, das deine Begeisterung für das Universum der Transformers neu entfachen wird. Erschaffe ein exakt nachgebildetes Modell der Roboter-Actionfigur aus den1980er-Jahren, das sich von einem Autobot in ein Auto verwandeln lässt. Der Autobot verfügt über bewegliche Gelenke, einen Ionenblaster und einen Raketenrucksack. Eine Infoplakette mit den wichtigsten Leistungsdaten verleiht diesem spektakulären Roboter-Spielzeug den letzten Feinschliff.
In der LEGO Builder App findest du eine digitale Version der Bauanleitung, die diesem Abenteuer-Spielset beiliegt. In der App kannst du 3D-Ansichten deines Modells vergrößern und drehen, deinen Baufortschritt verfolgen und speichern und neue Bausets entdecken.
Dieses Fantasy-Spielset bietet dir ein fesselndes Bauprojekt und ist eine tolle Geschenkidee für Fans von Transformers-Sammlerstücken. Die inspirierende Kollektion der speziell auf Erwachsene zugeschnittenen LEGO Bauspielzeuge eröffnet dir einen Raum zum Entspannen.
Ausstattung: Transformers Bauset für Erwachsene und Science-Fiction-Fans: LEGO Icons Transformers Bumblebee beinhaltet eine Roboter-Actionfigur zum Sammeln und Bauen; ein tolles Geschenk für alle Fans der Transformers und von Roboter-Spielzeug Inhalt der Box: Hier findest du alles, was du brauchst, um Bumblebee zu bauen; Die Transformers-Spielzeugfigur in diesem Fantasy-Spielset verfügt über bewegliche Gelenke, einen Ionenblaster, einen Raketenrucksack und eine Infoplakette Faszinierendes LEGO Modell eines Roboters: Diese Transformers Bumblebee Nachbildung lässt sich von einem Autobot in ein Auto umbauen und erlaubt Erwachsenen ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen mit spannenden Rollenspielen Stell das LEGO Modell als Auto oder Autobot aus: Bring Bumblebees bewegliche Gliedmaßen in die gewünschte Pose oder stell das Modell mitten in seiner Verwandlung aus, um ein dynamisches Ausstellungsstück fürs Wohnzimmer oder Büro zu erhalten Transformers-Bauspielzeug für Erwachsene: das LEGO Icons Bumblebee Transformers-Set ist ein tolles Geschenk für alle Fans, die die Transformers und Science-Fiction lieben; zaubere einem Fan ein Lächeln ins Gesicht mit diesem Abenteuer-Set Mit digitaler Bauanleitung: In der LEGO Builder App findest du eine digitale Version der Bauanleitung zum Bauset, um dir beim Bauen und Umbauen der LEGO Icons Transformers Bumblebee Figur zu helfen und den Prozess noch viel einfacher zu gestalten Detaillierte LEGO Bauprojekte für Erwachsene: Dieses LEGO Icons Roboter-Modell gehört zu einer ganzen Reihe anspruchsvollerer Bausets für Erwachsene; eine perfekte kreative Aktivität, die viele Erwachsene begeistern wird
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Bumblebee · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 950 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 950 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Bumblebee | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10338, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 54,71* | € 69,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 56,59* | € 71,90* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,16* | € 73,63* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 59,07* | € 74,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 57,43* | € 75,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|